カテゴリ

  • 農業機械(390)
  • 作業服(135)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 制御機器(48)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(16)
  • テープ(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 住設機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「3m 610」の検索結果

関連キーワード
939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
    用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
  • 3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
    用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ

    はがせる両面テープ くりかえし貼れる

    ニトムズ(16件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    86税込95
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • カーストッパー610 MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー610

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
    用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
  • スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドボルトセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーション

    エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)

    KKVコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトスタッドセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトスタッドセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマルチマスカー パートナー

    スーパーマルチマスカー

    パートナー(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
    用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    ライナーがないので作業が簡単です。
    用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに仕様ディスペンサーつきトラスコ品番407-1638芯径(mm)25環境対応汚染物質削減
  • PS-610CⅡ ワカサギパック 本多電子(HONDEX)

    PS-610CⅡ ワカサギパック

    本多電子(HONDEX)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!。ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)。自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz。混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ。*TD08はHE-68WBにも使用可能<。*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<。ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ。*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様。*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ。至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ。*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>。※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所。(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所。(3)エンジンから十分に離れた所。(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所。魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
  • HB-T610 クイッククミ 133mm SHIMANO(シマノ)

    HB-T610 クイッククミ 133mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボード

    ASUS(エイスース)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ・インテル LGA 1700ソケット、第12世代インテルプロセッサーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+搭載。・超高速接続性:32Gbps M.2スロット、Intel(R) 1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen2ポート。・Aura Sync RGB: RGB LEDストリップ用のアドレスサブルなGen 2ヘッダーを搭載し、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期させることが可能
    機能BIOS:128 Mb フラッシュ ROM、 UEFI AMI BIOS、ASUS 5X 保護 III- デジ+ VRM- LANGuard- 過電圧保護- セーフスロットコア- ステンレス鋼バックI/OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q スロットASUS熱溶液- VRMヒートシンク設計オーラシンク- オーラ RGB ヘッダー- アドレス可能な Gen 2 ヘッダーオーディオ機能Realtek 7.1 サラウンドサウンド高精細オーディオコーデックサポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大 24 ビット/192 kHz 再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用オーディオPCB層 7.1サラウンドサウンドのオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 6 ポート)2 x USB 3.2 Gen 2 ポート(2 x タイプA)4 x USB 2.0 ポート(4 x Type-A)フロントUSB(合計5ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、追加の 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします。2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 3 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiV-M.2 スロットのみ(キー E、CNVi、PCIe)Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージ合計は、2 x M.2スロットと4 x SATA 6Gb/sポートをサポートしていますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb/sポート内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1 x D-Sub ポート1 x HDMIポート グラフィックス仕様は、CPU タイプによって異なる場合があります。更新については www.intel.com をご確認してください。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大4K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定された4K@60Hzをサポートします。
  • ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード

    ASUS(エイスース)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・インテルLGA1700ソケット:第12世代インテルプロセッサーに対応。・包括的な冷却:PCHヒートシンクとFan Xpert 2+。・超高速接続:32Gbps M.2スロット、Realtek 1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1。・5XプロテクションIII:オールラウンドな保護のための複数のハードウェアセーフガード
    機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII-DIGI + VRM-LANGuard-過電圧保護-SafeSlotコア-ステンレススチールバックI / OASUS Q-Design-Q-DIMM-QスロットASUSサーマルソリューション-アルミニウムヒートシンクの設計ASUS照明制御-RGBヘッダーオーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC -サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能-オーディオシールド-プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー 7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(合計4ポート)2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計6ポート)1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートしますWi-Fi1 x Realtek1GbイーサネットストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートしますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb / sポート内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1 xD-Subポート1xHDMIポート※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。 HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。
  • 透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]

    透明保護フィルムラベル

    エーワン[ラベル](9件のレビュー)
    339税込373
    1冊(4片×8シート)ほか
    当日出荷
    透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
    材質ポリプロピレン透明シートサイズ(mm)90×150紙質ポリプロピレン主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベルラベル厚(mm)0.06素材透明フィルム入数8シートシートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
  • こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 610W 取換用 手元コントローラー YAMAZEN(山善)

    こたつ用 ヒーターユニット 石英管 ファン式温風ヒーター 610W 取換用 手元コントローラー

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    こたつ用取替えヒーター 手元コントローラータイプ ファン式温風ヒーター 温度調節:温調コントローラー 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
    用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵付属品ヒーター取付用化粧ビス4本質量(kg)1.2消費電力(W)610安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字型石英管ヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6消費電力量(Wh)(強)約183、(弱)約961時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.7円、(弱)約3.0円
  • 透明保護フィルムラベル エーワン[ラベル]

    透明保護フィルムラベル

    エーワン[ラベル](8件のレビュー)
    559税込615
    1冊(6シート)
    当日出荷
    透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
    仕様光沢、透明フィルム材質ポリプロピレン透明サイズA4シートサイズ(mm)210×300紙質ポリプロピレン主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用標準総厚さ(mm)0.14ラベル厚(mm)0.05粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)130(0.14mm)素材光沢透明フィルム粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610  薬品戸棚 25-2279-01 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 T-H385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-01

    MTセキュリティジャパン
    44,980税込49,478
    1台
    欠品中
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-09 MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385M 385×500×610 薬品戸棚 25-2279-09

    MTセキュリティジャパン
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
  • 折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
    用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
  • S/P イスズ 8944510261-M3 NAKANO

    S/P イスズ 8944510261-M3

    NAKANO
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8-94451-030-1・8-94451-030適合メーカーISUZU
  • スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂

    スプリングワッシャー(ステンレス)

    大阪魂(123件のレビュー)
    529税込582
    1パック(610個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • 減速くん TYPE3 2.8mセット サンセルフ

    減速くん TYPE3 2.8mセット

    サンセルフ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
  • 液晶保護フィルム Nikon COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33 59mm x 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Nikon COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33 59mm x 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種ニコン COOLPIX B700 / P900 / P610 / S9900 / W100 / S33寸法(mm)59×43取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明梱包用テープ313

    3M(スリーエム)(104件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷
    透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
    用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • マッスル3双組 M ミエローブ

    マッスル3双組 M

    ミエローブ
    979税込1,077
    1組
    6日以内出荷
    荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
    材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡ブラック質量(g)90全長(cm)23中指長(cm)7.7±0.5手のひらまわり(cm)20.8±0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    449税込494
    1パック(20枚×5冊)
    当日出荷
    フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
    仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    310税込341
    1袋(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(610個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
...