カテゴリ

  • マスク(16)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「3m 6583」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気弁 6583 3M(スリーエム)

    排気弁 6583

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)
    欠品中
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用排気弁です。
    用途交換用排気弁にトラスコ品番755-0481適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質シリコン質量(g)1
  • No.6893交換用吸気弁 3M(スリーエム)

    No.6893交換用吸気弁

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    679税込747
    1組(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番753-7484適合本体防じんマスク6000シリーズタイプ取り替え式
  • No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)

    No.383 交換用排気弁(スリーエム ヘルスケア(3M))

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    適合3753-RS2、3100、3200、No.6000/2091-RL3トラスコ品番473-6222タイプ取り替え式
  • 防毒マスク 交換用ガスケット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 交換用ガスケット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用トラスコ品番753-7506
  • しめひも 6582 3M(スリーエム)

    しめひも 6582

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。
    用途交換用しめひもにトラスコ品番755-0472適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン質量(g)45
  • 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2

    3M(スリーエム)(217件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • 吸水スポンジ 65J 3M(スリーエム)

    吸水スポンジ 65J

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(500枚)
    当日出荷
    65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
    トラスコ品番751-5138
  • 交換用排気弁 3M(スリーエム)

    交換用排気弁

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。
    用途交換用排気弁。トラスコ品番753-7565材質シリコン質量(g)12018年トラスコ掲載ページ6 0160
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

    3M(スリーエム)(60件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
    用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に仕様編みゴム形状立体型サイズレギュラー区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • 3M Aura 防護マスク 9211+ N95 3M(スリーエム)

    3M Aura 防護マスク 9211+ N95

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    折りたたみ式3面立体構造です。個装のため、管理や仮扱いがしやすくなっています。廃棄弁付のため装着時の呼吸がラクです。折りたたみ式のためかさばりません。3M[[TM上]]独自の排気弁(クールフローバルブ)を装備しています。
    用途感染症対策。感染症予防。事業継続計画のための備蓄。材質ポリプロピレン(PP)吸気抵抗(Pa)343以下粒子捕集効率(%)95.0以上検定NIOSH N95検定合格品縦(mm)85横(mm)215排気抵抗(Pa)245以下マスク形状3面立体
  • No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)

    No.6000 交換用しめひも

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
  • スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(164件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
    用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000F

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型グレータイプ全面形国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
  • PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • 臨床検知装置 転倒むし NIPRO(ニプロ)

    臨床検知装置 転倒むし

    NIPRO(ニプロ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,898税込5,388
    1箱
    6日以内出荷
    SELECT JAZZ UNFILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10SSX3M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588838。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理