カテゴリ

  • バイク純正部品(244)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • 制御機器(155)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 測定用品(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 空圧工具(35)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 研磨材(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • マスク(20)
  • 物流用品(19)
  • バイク部品(15)
  • 電動工具(14)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 梱包用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「3m 7000」の検索結果

関連キーワード
1,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)

    3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 防毒マスク 7700J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 7700J

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。国家検定合格番号第TN278号
  • 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶 3303J

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
    用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)質量(g)90厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • 吸収缶 7001J 3M(スリーエム)

    吸収缶 7001J

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    国家検定合格番号TN279適合マスク7700J種別吸収缶
  • 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

    3M(スリーエム)(52件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)91
  • 3M コンビネーション吸収缶 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
    国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA質量(g)101トラスコ品番353-1911種別吸収缶通気抵抗(Pa)116
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • ターピー 耐水シート #7000 萩原工業

    ターピー 耐水シート #7000

    萩原工業(18件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
    用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。形状折りたたみタイプ厚さ#7000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐水材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダ

    ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000

    ホンダ(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 塗装作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途塗装作業、吹付け塗装作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)116吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
  • 19103ML7000 ホンダ

    19103ML7000

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番19103-ML7-000主な適合車種(ホンダ)CB1300SB
  • 90463MR7000 ホンダ

    90463MR7000

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90463-MR7-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャープ

    プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機

    シャープ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
    質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
  • こたつコード3m STAR Light

    こたつコード3m

    STAR Light(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
    用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
  • ミルラッシュ用チップ CT7000 テグテックジャパン

    ミルラッシュ用チップ CT7000

    テグテックジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途鋼、ステンレス鋼の仕上加工用。コーティングCT7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATE,  11313ME7000 ホンダ

    PLATE, 11313ME7000

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • (21503)ロアー ホース ニッサン

    (21503)ロアー ホース

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 汎用電源ケーブル (3m) 小野測器

    汎用電源ケーブル (3m)

    小野測器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
    適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • COLLAR,BUSH    52453MT7000 ホンダ

    COLLAR,BUSH 52453MT7000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • (65823)バンパー,フード ニッサン

    (65823)バンパー,フード

    ニッサン
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • COLLAR,BUSH    52453MR7000 ホンダ

    COLLAR,BUSH 52453MR7000

    ホンダ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • WEIGHT HANDLE.    53103MG7000 ホンダ

    WEIGHT HANDLE. 53103MG7000

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30733MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30733MT7000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • COVER CASE  83553MG7000 ホンダ

    COVER CASE 83553MG7000

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON,R.   13103ME7000 ホンダ

    PISTON,R. 13103ME7000

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (0.50)   13103MG7000 ホンダ

    PISTON (0.50) 13103MG7000

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,CARRIER  84153MG7000 ホンダ

    PLATE,CARRIER 84153MG7000

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (0.50)   13103MA7000 ホンダ

    PISTON (0.50) 13103MA7000

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,A   12213ME7000 ホンダ

    PLATE,A 12213ME7000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • ROTOR,OUTER   15123MT7000 ホンダ

    ROTOR,OUTER 15123MT7000

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    47,800税込52,580
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • CAP,10MM    50103MR7000 ホンダ

    CAP,10MM 50103MR7000

    ホンダ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
...