カテゴリ

  • 研磨材(18)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 7440」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチブライト 工業用パッド7440 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7440

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
    用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • スコッチブライト 工業用パッド 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
    寸法(mm)115×150
  • 研磨パッド #180 モノタロウ

    研磨パッド #180

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
    用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離粒度180厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230黄土砥材酸化アルミニウム
  • スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7448

    3M(スリーエム)(23件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
    用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
  • 研磨パッド #320 モノタロウ

    研磨パッド #320

    モノタロウ(312件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
    用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
  • スコッチブライト 工業用パッド8448 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド8448

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
    用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
  • スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
    用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
  • スコッチ・ブライト 不織布たわし 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布たわし

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
    トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
    用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。トラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23種類ナイロンたわしアズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチブライト 工業用パッドハイパッド 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッドハイパッド

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5枚)
    当日出荷
    抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。
    用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライントラスコ品番126-6331粒度#150寸法(mm)150×230砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)134グレードC適合材ステンレスアズワン品番2-7694-02
  • スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447PRO

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(20枚)
    当日出荷
    2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
    用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • 研磨パッド 高耐久・高研削 #320 モノタロウ

    研磨パッド 高耐久・高研削 #320

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
    用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など粒度320厚さ(mm)8寸法(mm)150×230赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど
  • ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロン(20枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(20枚)
    当日出荷
    サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
    用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
  • スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(164件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
    用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • 研磨パッド #800 モノタロウ

    研磨パッド #800

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)
    当日出荷
    工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
    用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800厚さ(mm)約9寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
  • ミガキロンZ FUJI STAR(三共理化学)

    ミガキロンZ

    FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨パッド #400 モノタロウ

    研磨パッド #400

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    当日出荷
    標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
    用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属
  • スコッチブライト 工業用パッド8447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド8447

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
    用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スコッチチタンコートカッター替刃L10枚 3M(スリーエム)

    スコッチチタンコートカッター替刃L10枚

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番495-7440適合本体TI-CHL質量(g)74材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
  • ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) KTC

    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)

    KTC(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
    適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
  • スコッチ・ブライト みがきパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト みがきパッド

    3M(スリーエム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
    用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工

    屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t(ゴムベース)黒
  • デジタルヘルスメーターHD-670WH タニタ

    デジタルヘルスメーターHD-670WH

    タニタ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
    付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本材質ABS、AS、PE電源(V)DC3 単3形乾電池2本最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g本体質量(g)約 740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200文字高(mm)30その他の機能ステップオン機能電池寿命約1年(1日5回はかった場合)計量範囲0 ~ 150 kg
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)

    CKD
    6,688税込7,357
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    補助接点ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所

    一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

    岩田製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所

    一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSGB

    岩田製作所
    6,698税込7,368
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    6,698税込7,368
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当先端形状平先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • エレキギター用ギグケース GATOR Case

    エレキギター用ギグケース

    GATOR Case
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のエレキギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装。・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護。・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護。・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載。・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備。・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能。・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ。・色:ライトグレー。・対応楽器:エレキギター。・内寸:約1003mm(全長)×330mm(ボディ下部幅)。・外寸:約1054mm(全長)×419mm(幅)×159mm(厚み)。・重量:約2.18kg。・JANコード:0716408544274
  • サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ GUIDE SENSMART

    サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ

    GUIDE SENSMART
    529,800税込582,780
    1個
    8日以内出荷
    対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"
    仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um