カテゴリ
- 研磨材(16)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3m 8447」の検索結果

スコッチブライト 工業用パッド8447
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
研磨パッド #280
(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)当日出荷サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。用途付着物の除去粒度280厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
研磨パッド #180
(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離粒度180厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色黄土砥材酸化アルミニウム
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
スコッチ・ブライト 不織布たわし
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10色グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。トラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23種類ナイロンたわしアズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライト 工業用パッドハイパッド
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(5枚)当日出荷抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。目詰まりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミなどの粗目の仕上げに最適です。用途粗目仕上げ 塗装はがし ヘアライントラスコ品番126-6331粒度#150寸法(mm)150×230色黒砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)134グレードC適合材ステンレスアズワン品番2-7694-02
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(20枚)当日出荷2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
ポリエチレン手袋 外エンボス ロング
(6件のレビュー)¥429税込¥4721箱(30枚)当日出荷使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 外側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.12色クリアサイズフリー入数(枚)30規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合全長(cm)約60中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)27~28未満手の平幅(cm)約13.5エンボス加工外エンボス
研磨パッド 高耐久・高研削 #320
(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)ほか当日出荷使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など粒度320厚さ(mm)8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど
研磨パッド #800
(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(20枚)当日出荷工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800厚さ(mm)約9寸法(mm)150×230色灰砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
ミガキロンZ
FUJI STAR(三共理化学)(23件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト みがきパッド
3M(スリーエム)¥399税込¥4391個当日出荷研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥499,800税込¥549,7801セット当日出荷から翌々日出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
組端子台
東洋技研¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品