カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「3m 8484」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)

    強力一番プラス スプレーのり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
    用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
  • スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)

    スプレーのり 111 強力タイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(430mL)
    当日出荷
    スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
    用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
  • ボンドスプレーのり Z-3 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-3

    コニシ(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    欠品中
    ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
    用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • スプレーのり PLUS(プラス)[文具]

    スプレーのり

    PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(430mL)
    当日出荷
    貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
    用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
  • スプレーのり 接着タイプ コクヨ

    スプレーのり 接着タイプ

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
    用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーのり

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
    用途やや厚い材料の接着に。
  • スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)

    スプレートリム アンド ディスク接着剤

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(440mL)
    当日出荷
    ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
    その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。透明種類接着剤/エアーゾール形態
  • ガレージチェア BAHCO(バーコ)

    ガレージチェア

    BAHCO(バーコ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番498-1227全長(mm)380質量(kg)11全幅(mm)380全高(mm)435~555耐荷重135kg引出し深さ40mm×幅350mm 2段、深さ90mm×幅350mm 1段、耐荷重10kg/段
  • ボンドスプレーのり Z-2 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-2

    コニシ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    接着型、発泡スチロールOK
    用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • ボンド G9900 コニシ

    ボンド G9900

    コニシ
    2,398税込2,638
    1個(430mL)
    当日出荷
    スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
    用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系アズワン品番64-8325-62
  • 作業椅子 TRUSCO

    作業椅子

    TRUSCO(25件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1脚
    欠品中
    作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
    材質合板・ウレタン材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装摘要キャスター付種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)50生産国中国座幅(mm)300材質(脚)スチールパイプ材質(脚部)スチールパイプ/シルバー粉体塗装材質(座面)合板・ウレタン座奥行(mm)300高さ調節不可色(脚部)シルバースタッキング不可座面径(Φmm)300キャスターの有無あり組立状態完成品背もたれの有無なし脚の形状キャスター脚
  • 黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-F3M

    イスカル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。耐熱温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-30RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67線径(mm)0.32材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)寸法L(m)3
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
  • ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    ストレートサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
    用途平面の研磨作業トラスコ品番794-8484全長(mm)175質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×175空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4ストローク長(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス