カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「3m 8571」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
    用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM75~250

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • 防寒長靴 85712 ジーベック

    防寒長靴 85712

    ジーベック(37件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
    形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)570機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス材質(先芯)プラスチックキャップ質量(g/足組)1140(L)靴タイプ長靴
  • 普通反射シート TRUSCO

    普通反射シート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
    用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • EVAショート丈防寒長靴 85715 ジーベック

    EVAショート丈防寒長靴 85715

    ジーベック(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    「耐寒性」と「機能性」を追求した超軽量ブーツ。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温性が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・摩耗性を向上させています。 胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。 履き口まわりには反射材を配して夜間作業も安全・安心です。
    形状ハイカット質量(g)920(両足L)種類セーフティーシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)EVA機能防寒性・軽量・保温性・耐滑性・耐摩耗性材質(インナー)ウレタン13mm(インナーソックス)靴底EVA+ラバー材質(先芯)プラスチックキャップ靴タイプ半長靴
  • マイクケース GATOR Case

    マイクケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立。・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能。・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心。・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン。・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics。・型番:GTSA-MIC15。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)。・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)。・重量:2.5 kg (5.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539577
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

    Murrelektronik Limited
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応