カテゴリ
- 研磨材(21)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「3m 987c」の検索結果

キュービトロン2 ファイバーディスク 987C
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1セット(25枚)当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)178穴径(mm)22
キュービトロン2 TSディスク 987C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25個)当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
ファイバーディスク用バックアップパッド
3M(スリーエム)¥3,598税込¥3,9581セット(5枚)欠品中3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
キュービトロンⅡファイバーディスク
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(25枚)当日出荷砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ
3M(スリーエム)¥2,098税込¥2,3081箱(5枚)当日出荷テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業色黒適合外径(Φmm)102外径(mm)92穴径(mm)15
キュービトロン2 TSディスク 982C
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1箱(25個)当日出荷キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
キュービトロン2 TSディスク 787C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(25枚)当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒粒度120色赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)1022018年トラスコ掲載ページ5 0962
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
3M(スリーエム)¥7,998~税込¥8,798~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)ほか当日出荷から33日以内出荷キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
キュービトロン2 フレキシブル砥石
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1セット(20枚)当日出荷ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10枚)当日出荷研削スピードに特化用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
キュービトロン(TM)3 切断砥石
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
ファイバーディスク バックアップパッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドですトラスコ品番115-6534
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10枚)当日出荷製品寿命に特化用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C
3M¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト色紫砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
ディスク リテーナーナット 12208 (100mm・102mm外径専用)
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷ファイバーディスクバックアップパッド(別売)と組み合わせて使用できます。専用リテーナーナットを使用することで、ディスクの装着が容易になります。中心部が干渉せず作業がしやすくなります。ディスク性能以外の部分でも研磨作業者様の生産性向上に寄与します。キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC用です。用途専用リテーナーナットとして。対応製品キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC ディスク適合外径(Φmm)100・102専用
キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(1巻)当日出荷切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。幅(mm)75長さ(m)10
ロロック ディスクパッド(ソフト)
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
チェーンブロック EA987CPシリーズ
エスコ¥75,700税込¥83,2701個翌日出荷小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
活性炭フィルター
オリオン機械¥1,998,000税込¥2,197,8001台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60