ディスク リテーナーナット 12208 (100mm・102mm外径専用)

ディスク リテーナーナット 12208 (100mm・102mm外径専用) - 3M(スリーエム)

ファイバーディスクバックアップパッド(別売)と組み合わせて使用できます。
専用リテーナーナットを使用することで、ディスクの装着が容易になります。
中心部が干渉せず作業がしやすくなります。
ディスク性能以外の部分でも研磨作業者様の生産性向上に寄与します。
キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC用です。

用途
専用リテーナーナットとして。
対応製品
キュービトロン3 ファイバーディスク 1182C・ 1187C、キュービトロン2 ファイバーディスク 982C・ 987C、 スコッチブライト プレシジョン HD SC ディスク
適合外径(Φmm)
100・102専用
内容量
1箱(10個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83118860RT NUT T 5 4IN
¥8,080
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする