カテゴリ
- テープ(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 事務用品(7)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3m cmr4」の検索結果

コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(120枚)ほか当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
コマンドタブ お買い得パック(M)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
3M スリーエム コマンドタブ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(12枚)ほか当日出荷から8日以内出荷壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫
コクヨ(18件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚ほか当日出荷くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
はがせる両面テープ くりかえし貼れる
ニトムズ(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
三角コーン スタンダード
(154件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,298税込¥5,8281本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトありローラー幅(mm)690(呼称/RW)材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3
コマンドフック スイングフック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3個)当日出荷きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。仕様屋内用トラスコ品番542-3007セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3