カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 接着剤・補修材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「3m dp900」の検索結果

3M ダイノックプライマー
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(250mL)欠品中施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
下地処理剤シーラントN3K
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1缶ほか当日出荷から翌々日出荷凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
シート貼付用プライマー
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981缶(1L)6日以内出荷液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミッチャクロン マルチ
染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(420mL)ほか当日出荷多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルミブロンズRアングル
光モール(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ダイノックシート ファインウッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工
ボンドシールプライマー#7N
コニシ(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷シーリング材用。密着性向上。成分ウレタン樹脂系溶剤形包装缶標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルミステンカラーRアングル
光モール(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ロードマーキング用プライマー
新富士バーナー(23件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(420mL)ほか当日出荷アスファルト専用路面下地処理材。材質合成ゴム系樹脂主な用途マーキング、アスファルト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
テーププライマーEX
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。 潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。トラスコ品番322-7928
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100