カテゴリ

  • マスク(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「3m ft12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性的フィットテストキット FITⅡ 興研

    定性的フィットテストキット FITⅡ

    興研
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
    用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
  • フィットテスト溶液 3M(スリーエム)

    フィットテスト溶液

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(6パック)
    当日出荷
    FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
    仕様フィットテストキット付属製品トラスコ品番336-1936
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学

    MFA-01 マスクフィットアドバイザー

    山本光学
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
    付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)種類マスクフィットアドバイザー<MFA>測定項目圧力(絶対圧)温度(℃)操作温度:0~40、保管温度:室温寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(閉)/168×120×26※突起部除く、センサープロープ/15×14×65測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月
  • フィットテスター 興研

    フィットテスター

    興研(1件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷
  • 防毒マスク用 オプション 重松製作所

    防毒マスク用 オプション

    重松製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
    サイズフィットチェッカ-アズワン品番8-5043-31
  • EMEET OfficeCore M3 EMEET

    EMEET OfficeCore M3

    EMEET
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
    用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
  • フィットテスターL型 興研

    フィットテスターL型

    興研(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合吸収缶KGC-1型適合吸収缶KGC-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ICデプスチェッカー PROX(プロックス)

    ICデプスチェッカー

    PROX(プロックス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンター。デジタル表示の水深計。棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。バッグライトで夜間の釣りにも対応。・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft。・ロッド対応直径:12~23mm
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • クロメート FTネジ(ナベ) 大阪魂

    クロメート FTネジ(ナベ)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(104個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
    表面処理クロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-W FTネジ(ナベ) 大阪魂

    3カ-W FTネジ(ナベ)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(95個)ほか
    翌々日出荷
    FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
  • 3カ-W FTネジ(サラ) 大阪魂

    3カ-W FTネジ(サラ)

    大阪魂
    99,683税込109,651
    1袋(20000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
  • 3カ-B FTネジ(ナベ) 大阪魂

    3カ-B FTネジ(ナベ)

    大阪魂
    74,340税込81,774
    1セット(15000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。
    表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ
  • バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済

    LONG
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] 。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] 。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58A。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.56。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済

    LONG
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • マルチファンクション風速計 アミッタリ

    マルチファンクション風速計

    アミッタリ
    19,980税込21,978
    1式
    4日以内出荷
    測定範囲0.4-45.0、(風力階級)ビューフォート(0~12)、(風量)CMM(m3/分) CFM(ft3/分)サイズ本体:140×70×30mm インペラー:直径72mm 質量:195g(プローブ含む電源単4電池x4本精度±(2%+0.1m/秒)センサー風速:低摩擦ボールベアリング式ベーン 温度:高精度サーミスタ機能自動オフスイッチ:0~9秒の範囲で設定可能データメモリ24グループ動作環境温度:-10~50℃(14~122°F) 湿度:最大80%RH分解能(m)0.1/秒データホールド最大値ホールドサンプルレート約1回/秒
  • ソルティーステージ プロトタイプ エギング AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ エギング

    AbuGarcia(アブガルシア)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    XEGS-832ML。ロッド自重だけでなくバランスにこだわった軽量・高感度モデル。オールシーズン対応の長すぎず短すぎないレングス、8フィート3インチ。特に3号サイズのエギが使い易く、3.5号まで使用出来るので年中通して重宝する。レギュラーファーストテーパーで、エギを遠投しやすく、操作性も高い、両立したバランス。TAF製法100%フルカーボン特有の、ベリーからバットにかけてしっかりとした張りが、シャクった時のブレを少なくし、戻りが早いため、簡単に鋭いダートをエギにつけやすい。底質感知能力から潮流のわずかな変化をも捉える、金属的な超高感度のティップ搭載!もちろんイカの小さな違和感のあるアタリも容易に感じ取れる設計。ミディアムライトアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はMクラスのポテンシャルを秘めた、3kgオーバーのアオリイカも射程範囲に入る超攻撃系ロッド。XEGS-862M。最も多用される3.5号のエギをベースに設計され、前後の3号、4号も快適に扱えるエギングスタンダードモデル。堤防、磯場、足場の高いポイント、遠投が必要なシチュエーションとどんな場所にも最適なオールシーズン使用出来るレングス、万能モデルだ。TAF製法100%フルカーボンで特有のハリとシャキッと感があるが、使用弾性率を抑え、あえて張りを控えめに設計されたレギュラーテーパー。軽い力でエギをナチュラルに動かすことが容易で、警戒心の高くなったアオリイカにアピール。モデル選びに迷ったら、この1本!年中使用出来て、一日快適にシャクリ続けることが、TAF製法でさらに容易になった。さらにミディアムアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はHクラスのポテンシャルを秘めた、4kgオーバーのレッドモンスターも十分に射程範囲に入るスペシャルモデル。XEGS-802UL-ST。8フィートジャスト、スローテーパーのラウルトラライトアクション、エギング専用モデル。2号前後のエギサイズが最も使い易く、秋の数釣りシーズン、またアオリイカだけでなくヒイカやマメイカに適したモデル。スローテーパーのエギング専用と異端児モデルながら、スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパー特有の粘りでイカの身切れを防ぎ、イカパンチといったショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほどの仕上がり。「エギに触るけど乗らない」といったシチュエーションに最適。イカを掛けてからフルベンドで一杯ずつ楽しめる要素も魅力。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。次世代スタンダードなNEWエギングロッドと言っても過言ではない、ポテンシャルを秘めたモデル。XEGS-882LML-S。ティップランスタイルをショアで応用可能な特化型モデル。繊細なソリッドティップで、イカの繊細なタッチも感じることが可能。流れの変化、水中の情報をより鮮明に。今まで逃がしていたアタリをソリッド穂先が敏感に感じとってくれる絶妙セッティング。また違和感なくイカをエギに抱かせることが出来るため、警戒心の高い親イカから秋の子イカまで向いているモデル。堤防から磯まで使え、大遠投も可能なオールマイティーなレングス。シークレット釣法「マキマキ」メソッドにも最適で、その場合3.5号までのエギも使用可能!
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ) AbuGarcia(アブガルシア)

    NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!。北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!。例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!。製品特徴。Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%タイプSP
  • OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ) AbuGarcia(アブガルシア)

    OCEANFIELD HITOTSU-TENYA(オーシャンフィールド ヒトツテンヤ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドの一つテンヤ専用モデル!。根魚、青物、ヒラメ、コチにも!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.4~1.2●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーM(ミディアム)●ルアー3~12号●全長(ft/m)2.5材質カーボン98%、グラス2%タイプSP元径(mm)12.3継数(本)2仕舞(cm)128先径(mm)1標準自重(g)124
  • 空冷CPUクーラー AK620 DEEPCOOL

    空冷CPUクーラー AK620

    DEEPCOOL
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    新デザイン120mm FDBファンを2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン「FT120」2基搭載 ・ノイズレベル28dBA ・風量68.99 CFM ・静圧2.19 mmAq ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径銅製ヒートパイプ ・メモリークリアランス43mm(シングルファン構成時は59mm) ・全高160mm
    寸法(mm)(ヒートシンク)127×110×157、129×138×160(本体)、221×156×191(パッケージ)、(ファン)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12消費電力1.44W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-28(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs風量68.99CFM製品質量(g)1456(本体)、1740(パッケージ込)回転数500~1850 RPM±10%コネクタ4-pin PWMファン(数量)2ソケット(対応)Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1RoHS指令(10物質対応)対応MTTF(時間)50000
  • SoundBomb Split Dual-Tone DENALI

    SoundBomb Split Dual-Tone

    DENALI
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
    セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB