曜日別特売

テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)

4心テープ心線を使用したケーブルです。
SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。
外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。
垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。

テープ幅(mm)
2次被覆:1.10±0.12
内容量
1巻(10m)
全16種類を絞り込む
心数(C)
概算質量(kg/km)
仕上外径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
心数(C)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
クラッド径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959669EM-FT4SZ-SM15W-12-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15121095125 ± 0.7
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960028EM-FT4SZ-G50-08-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±1581095125 ± 1
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960116EM-FT4SZ-G50-24-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15241095125 ± 1
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960536EM-FT4SZ-SM15W-36-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±153611.5120125 ± 0.7
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961611EM-FT4SZ-G50-48-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下4811.5120125 ± 1
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961690EM-FT4SZ-SM15W-08-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下81095125 ± 0.7
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962040EM-FT4SZ-SM15W-100-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下10014180125 ± 0.7
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962241EM-FT4SZ-SM15W-48-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下4811.5120125 ± 0.7
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962408EM-FT4SZ-G50-36-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下3611.5120125 ± 1
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963257EM-FT4SZ-SM15W-04-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下41095125 ± 0.7
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963379EM-FT4SZ-G50-12-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下121095125 ± 1
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963711EM-FT4SZ-SM15W-24-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下241095125 ± 0.7
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963799EM-FT4SZ-SM15W-16-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下161095125 ± 0.7
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964106EM-FT4SZ-G50-16-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下161095125 ± 1
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964149EM-FT4SZ-SM15W-60-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):0.5以下6014180125 ± 0.7
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964788EM-FT4SZ-G50-04-WB-MTE-FR1次被覆外径(μm):250±15,コア/クラッド偏心量(μm):3以下41095125 ± 1
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする