カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NOAH(2)
- リムピア(2)
- AGC(1)
- アズワン(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- 信越化学工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東亞合成(1)
- マキタ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)
- 林純薬工業(1)
- NOKクリューバー(1)
- シーベル(1)
- ミヤキ(1)
- ガルデン(1)
- HEXAFLUO(ヘキサ)(1)
エコロジープロダクト
「3m novec 7300」の検索結果

シリコーンオイルKF96
信越化学工業(137件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル色無色透明(液体)
ノベック(フッ素系溶媒)
3M(スリーエム)¥349,800税込¥384,7801缶(20kg)7日以内出荷ノベック用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 。オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(380mL)ほか当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
ガルデンHT(フッ素系溶媒)
ガルデン¥189,800~税込¥208,780~1個(5kg)7日以内出荷から29日以内出荷ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
不凍液(A-ブライン)
アズワン(2件のレビュー)¥18,000~税込¥19,800~1缶(20kg)ほか当日出荷長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
フロリナートメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。色白表面無地
フッ素溶剤
NOAH¥349,800税込¥384,7801個(25kg×1缶)12日以内出荷Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っている。ため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化。粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れ。た環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエ。ッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用で。きる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート
ミヤキ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
トリクロロエチレン(研究実験用)
林純薬工業¥1,498税込¥1,6481本(500mL)当日出荷等級一級化学式ClCH:CCl2名称トリクロロエチレン濃度(%)≧99化学組成ClCH:CCl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0067-24危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性平均分子量131.39PRTR法特定第1種CAS登録番号79-01-6
不凍液ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18kg)ほか当日出荷から21日以内出荷<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
フッ素溶剤
リムピア¥209,000税込¥229,9001箱(1.5kg×6本)12日以内出荷洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フッ素系溶剤 C4ME
HEXAFLUO(ヘキサ)¥18,980~税込¥20,878~1本(1kg×1本)ほか10日以内出荷から29日以内出荷オゾン破壊係数がゼロであることは勿論、地球温暖化係数も低く、環境に配慮した製品です。 また、不燃性で安全性が高く、様々なアプリケーションにご使用いただけます。特にフロン・代替フロン・エタン溶剤の用途であった、洗浄、溶剤、熱媒体などにご使用いただいております。無色、無臭、不燃性。表面張力が低く、粘度が低く、蒸発潜熱が小さい。耐熱性、耐薬品性、耐加水分解安定性に優れています。性能は CFC に最も近く、ODP 値はゼロです。NOVEC (ノベック)7100相当品です。用途洗浄、溶媒、分散、冷却ブライン、溶剤、乾燥など。番号CASNo.:163702-08-7型番C4ME沸点(℃)59密度1.5g/mL凝固点(℃)-135
フラックスクリーナー
サンハヤト(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アサヒトリクロールAL
AGC(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(25kg)翌々日出荷高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。用途金属脱脂色無色透明タイプ速乾対応材質鉄、アルミ比重(20/4℃)1.465主な用途油汚れ沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物特性強力
液体窒素容器 シーベル
シーベル(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
フッ素溶剤
NOAH¥374,900税込¥412,3901個(25kg×1缶)12日以内出荷Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質。(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための。もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ。ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に。低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン。ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と。して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び。様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ。ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と。洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及。び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
フッ素溶剤
リムピア¥219,800税込¥241,7801箱(1.5kg×6本)12日以内出荷洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合