カテゴリ

  • テープ(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)

「3m y-4930」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-49303M(スリーエム)
2,424税込2,666
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,859税込2,045
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-49503M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,263税込2,489
1巻
4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,857税込2,043
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-123M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-043M(スリーエム)
1,615税込1,777
1巻
3日以内出荷
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49143M(スリーエム)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から5日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1個ほか
当日出荷
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替にテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.4基材アクリルフォーム使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系接着力(N/cm)40特性屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(132件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
98,980税込108,878
1ケース(22巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
3m y-4920特集