カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,126)
  • 制御機器(685)
  • パソコン/周辺機器(406)
  • 作業工具(390)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(376)
  • 切削工具(294)
  • 機構部品(288)
  • 空調・照明・電設資材(265)
  • メカニカル部品(264)
  • 事務用品(259)
  • 物流用品(254)
  • 電動工具(239)
  • 測定用品(234)
  • テープ(199)
  • 電気材料(184)
  • 建築金物(170)
  • 研磨材(169)
  • 清掃用品(154)
  • 自動車補修部品(134)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • バイク部品(109)
  • 農業・園芸資材(107)
  • 家電(105)
  • バイク純正部品(102)
  • 自動車純正部品(97)
  • 梱包用品(96)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
  • 空圧工具(91)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 農業機械(87)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 接着剤・補修材(80)
  • 塗料(77)
  • 作業服(73)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(68)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 溶接用品(64)
  • 鈑金・塗装(64)
  • マスク(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 縫製用品(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 厨房用品(55)
  • 安全保護具(54)
  • トラック輸送・安全用品(54)
  • 保管用品(53)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 安全用品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 学童・教育用品(39)
  • 手袋(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • カー用品(32)
  • 防災用品(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 安全標識(25)
  • 防犯用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 自転車部品(24)
  • 農具(24)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(20)
  • オフィス家具(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 卓上消耗品(15)
  • 日用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 医療(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • エンジン工具(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 介護用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「3m」の検索結果

プロの現場向け3M人気商品特集
8,983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    546税込601
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • 3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ

    3段伸縮3mポール(1.2~3m)

    P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
    用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
  • 3m 水道ホースセット ケルヒャー

    3m 水道ホースセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
    ホース長さ(m)3
  • 40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン) エスコ

    40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

    エスコ(2件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    用途滑り止めに仕様強力すべり止め加工エスコ品番EA944DF-6主な用途滑り止め用
  • エキゾーストバンテージ 3m CF POSH

    エキゾーストバンテージ 3m

    CF POSH(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
    用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
  • パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)

    パイプクリーナー3m

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
    用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
  • プラスチックチェーン 3m ミツギロン

    プラスチックチェーン 3m

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。
    用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • アウトドア用厚口アルミホイル3m CAPTAIN STAG

    アウトドア用厚口アルミホイル3m

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム箔
  • のぼりポール 3mステンレスポール Φ22 友屋

    のぼりポール 3mステンレスポール Φ22

    友屋(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    全長(m)L1.6~3寸法(mm)横棒:850、Φ22
  • ダブルホース3m アサダ

    ダブルホース3m

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • 帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ コード長3m

    モノタロウ(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
    用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • くっつかないアルミホイル25cm×3m 大和物産

    くっつかないアルミホイル25cm×3m

    大和物産(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    フライパンに敷けば後片付けが楽々。
    材質アルミ箔加工シリコン樹脂加工アズワン品番65-0433-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミカバーネット(2x3m) 黄 セーフラン安全用品

    ゴミカバーネット(2x3m) 黄

    セーフラン安全用品(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。
    用途鳥獣などのゴミ散乱防止などイエロー材質PE寸法(m)約2×3
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適
    用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58
  • 3mポール ジャストコーポレーション

    3mポール

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)寸法(m)1.6~3.0長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
  • 安心すべり止めテープ 3m サンコー[日用品]

    安心すべり止めテープ 3m

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マットの裏に貼るだけの吸着シート。 吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 床暖房、ホットカーペットにも使用できます。 貼ったままお洗濯ができます。(洗濯ネット使用) サイズに合わせてハサミで手軽にカットできます。
  • 3m 内測付メジャー エスコ

    3m 内測付メジャー

    エスコ(4件のレビュー)
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    種類ロック付テープ長さ(m)3テープ幅(mm)16材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面エスコ品番EA720GA-3
  • 避難用縄梯子12mm×3m 高木綱業

    避難用縄梯子12mm×3m

    高木綱業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
    仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450
  • 伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション

    伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
  • 3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com

    3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1×USB Aオスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
    用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続ブラック高さ(mm)10.9質量(g)90.1ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)26.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
  • ベーシックライト コード3m 富士倉

    ベーシックライト コード3m

    富士倉(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
    周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
  • 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-3
  • 帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm キャプテン

    帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm

    キャプテン(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
  • 2.0x3.0m からすネット(イエロー) エスコ

    2.0x3.0m からすネット(イエロー)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3
  • 手で切れる面ファスナー 10mmX3m MCO

    手で切れる面ファスナー 10mmX3m

    MCO(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
    材質ポリプロピレン幅(mm)10長さ(m)0.003
  • 14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    14mm x 3m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-235
  • 電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 3m 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    机やテーブルに挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。3mコードで在宅ワーク、会議室、ベッドサイド、キッチンカウンターでも使いやすく、床置きを避けて配線をすっきり整理できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全面にも配慮しています。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
    その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂質量(g)約380スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • マイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみ マイゾックス

    マイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみ

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途ルミスタッフの収納に適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33マイゾックスコード219948
  • 減速くん TYPE7 3mセット サンセルフ

    減速くん TYPE7 3mセット

    サンセルフ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    持ち運びが可能な折りたたみ式です。 約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。 置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 イベント時などの簡易的な設置におすすめです。材質ポリウレタン+接続ボルト部スチール質量(kg)(本体部)約10(本体部)黒、黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)3000×250×25
  • 片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機

    片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m

    オーム電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1本(3m)
    欠品中
    ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • LEDランプスイッチ付タップ3P3m ELPA

    LEDランプスイッチ付タップ3P3m

    ELPA(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    雷から接続機器を守る耐雷サージ付。LEDランプ仕様 独立スイッチ。スッキリ配線できるスイングプラグ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。新構造スイッチ PAT.P。ホコリ防止の扉付き。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造
    ホワイト質量(g)403使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)3機能個別LEDスイッチ・本体難燃ABS樹脂・ワイドスイッチ・新構造スイッチ(PAT.P)・ほこり防止シャッター・ACアダプター対応・二重被ふくコード使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)
    398税込438
    1双ほか
    当日出荷
    特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)

    No.310グリップ(ソフトタイプ)

    SHOWA(ショーワグローブ)(162件のレビュー)
    319税込351
    1双ほか
    当日出荷
    特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
    用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
...