曜日別特売

LEDランプスイッチ付タップ3P3m

LEDランプスイッチ付タップ3P3m - ELPALEDランプスイッチ付タップ3P3m - ELPA
(1件のレビュー)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト
質量(g)
403
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
長さ(cm)
22
電源コード(m)
3
機能
個別LEDスイッチ・本体難燃ABS樹脂・ワイドスイッチ・新構造スイッチ(PAT.P)・ほこり防止シャッター・ACアダプター対応・二重被ふくコード
使用環境
屋内
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921298WBS-LU303B(W)
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80921298
2026-07-16
用途: 家電の接続
その他業種

個別スイッチ付きでACアダブターを刺してもスイッチに干渉しない物を探していました。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする