カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,680)
  • 制御機器(1,511)
  • 農業機械(643)
  • 切削工具(539)
  • パソコン/周辺機器(288)
  • オフィス家具(190)
  • 測定用品(190)
  • 事務用品(102)
  • 家電(84)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • バイク部品(61)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 学童・教育用品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 日用品(46)
  • 自動車補修部品(46)
  • 電気材料(44)
  • 厨房用品(39)
  • 卓上消耗品(33)
  • 研磨材(33)
  • 作業工具(30)
  • 電動工具(29)
  • 建築金物(27)
  • 介護用品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 作業服(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 防災用品(23)
  • カー用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 安全用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • マスク(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 医療(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 保管用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「3ma」の検索結果

関連キーワード
6,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
625税込688
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(26個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□コガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
ステンレス円板 TRUSCOステンレス円板TRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)172質量(g)260使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
ロング滅菌手袋 アズワンロング滅菌手袋アズワン
449税込494
1個
当日出荷
ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THKステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から31日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
コネクタ(ストレートオス本体のみ) PISCO(ピスコ)コネクタ(ストレートオス本体のみ)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様オス本体形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
5本組 エキストラクターセット エスコ5本組 エキストラクターセットエスコ(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
エスコ品番EA683MA
充電式LEDヘッドライト KTC充電式LEDヘッドライトKTC
6,598税込7,258
1個
当日出荷
狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。最大で約18時間の長時間使用が可能。ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1質量(g)130(ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
リコマジック 理研コランダムリコマジック理研コランダム
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用最大吐出圧力(MPa)0.5
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
8,038税込8,842特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
11,913税込13,104特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
メイルアダプタ 30シリーズ フロウエルメイルアダプタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Somron(オムロン)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から111日以内出荷
保護構造IP65
関連キーワード
...