カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 制御機器(36)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(69)
- 三菱電機(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- brembo(2)
- カナテクス(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ALPINE(1)
- MICROCHIP(1)
- MANN-FILTER(1)
- ラスタバナナ(1)
- フォレストリンク(1)
- onsemi(1)
- KICKER(1)
エコロジープロダクト
「3nv-10」の検索結果

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥7,998~税込¥8,798~1セット(2枚)当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
インパクト用ロングソケット 10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-8241アズワン品番64-4816-52適合OリングRINGP16S
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
漏電遮断器(NV) NV30AF
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
薄形シリンダ CDQ2B32-10
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)