カテゴリ

  • 制御機器(733)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 電気材料(121)
  • 住設機器(67)
  • 電動工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 溶接用品(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(12)
  • 防災用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p 20a」の検索結果

1,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 引掛防水コネクタ プラグ 3P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 3P

    明工社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番309-6076形状引掛タイプ質量(g)85種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P20Aプラグ(3M) 明工社

    3P20Aプラグ(3M)

    明工社(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9900形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 3P 20A プラグ( グリップ付) (黒) 明工社

    3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)

    明工社
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • プラグ 接地3P 明工社

    プラグ 接地3P

    明工社(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社

    接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)

    明工社
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3
  • コネクターボディー 接地3P 明工社

    コネクターボディー 接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 20A 防水コネクター(組)

    明工社
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

    接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A インレット 明工社

    接地3P 20A インレット

    明工社
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    極数接地3P定格電圧(V)250耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)ねじ締付トルク(N・m)1.2N・mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A プラグ(3M) 明工社

    3P 20A プラグ(3M)

    明工社
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 3P 20A コネクターボデー(3M) 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
  • 接地3P 20A 引掛プラグ 明工社

    接地3P 20A 引掛プラグ

    明工社
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P 20A 引掛インレット 明工社

    接地3P 20A 引掛インレット

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A 埋込コンセント(白) 明工社

    3P 20A 埋込コンセント(白)

    明工社
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 3P 20A コネクターボデー(3M)A形 明工社

    3P 20A コネクターボデー(3M)A形

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番827-9789形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 接地3P 20A 埋込コンセント(白) 明工社

    接地3P 20A 埋込コンセント(白)

    明工社
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 3P 20A 引掛埋込コンセント(白) 明工社

    3P 20A 引掛埋込コンセント(白)

    明工社
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 20A 引掛埋込コンセント(白) 明工社

    接地3P 20A 引掛埋込コンセント(白)

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 機器用接地3P 20A 埋込コンセント P:83.5 楕円 明工社

    機器用接地3P 20A 埋込コンセント P:83.5 楕円

    明工社
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水コネクタ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 接地3P 20A つば付埋込コンセント 明工社

    接地3P 20A つば付埋込コンセント

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    3P 引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラック種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)38定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5・5.5寸法C(Φmm)23寸法B(Φmm)46適合電線径(Φmm)2、2.6差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤) 明工社

    接地3P 20A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(赤)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
...