カテゴリ
- 制御機器(940)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 科学研究・開発用品(39)
- 電気材料(37)
- パソコン/周辺機器(35)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 空調・照明・電設資材(10)
- メカニカル部品(9)
- 電動工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- 溶接用品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- エンジン工具(3)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(24)
- CKD(12)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- omron(オムロン)(7)
- Otto(8)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- PROTERIAL(プロテリアル)(13)
- SMC(51)
- VISHAY(12)
- アズワン(32)
- アメリカン電機(10)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- テンパール工業(19)
- 三菱電機(227)
- 内外電機(109)
- 日東工業(153)
- 日立産機システム(13)
- 河村電器産業(193)
- 泰和電器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途盤用ブレーカー定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)100フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)6.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら