カテゴリ
- 制御機器(91)
- 電気材料(55)
- 電動工具(25)
- 溶接用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(4)
- H&H(1)
- JAPPY(1)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- Showa(4)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- TRUSCO(4)
- アメリカン電機(18)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- タイカツ(1)
- ハタヤリミテッド(12)
- マイト工業株式会社(1)
- 三協リール(2)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 日動工業(6)
- 明工社(47)
- 泰和電器(12)
- 神保電器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

埋込コンセント 3P 20Aー250V
神保電器¥699税込¥7691個9日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9692-76
防水コネクタ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)6日以内出荷接地3P20A250Vキャップ。電源コードの先端に取付けるプラグキャップです。種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
埋込コンセント 3P 20Aー250V
神保電器¥689税込¥7581個24日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
引掛接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷引掛型の接地3P防水ゴムプラグ。定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTF電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。引掛式で、回してロックして使用します。形状引掛型種類防水ゴムプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)断面積/2・3.5取付ねじM4固定方法本体/シェル挿入・ねじ固定適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTFロック回転ロック圧着端子使用極数(P)接地3
引掛接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V
オーム電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷引掛型の接地3P防水ゴムボディ。定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTF電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。適合する引掛ゴムプラグを差し込み、回してロックして使用します。形状引掛型種類防水ゴムボディ定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)断面積/2・3.5取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT・VCTF・CTFロック左回転適合器具引掛ゴムプラグ圧着端子使用極数(P)接地3
接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷接地3Pタイプの防水ゴムプラグ。防雨型で、定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。圧着端子を使用して結線するタイプです。種類防水ゴムプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)20接続アース線/必要適合電線(mm2)断面積/2・3.5対応防雨取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT圧着端子使用極数(P)接地3
接地3P 防水ゴムボディ 20A 250V 防雨型
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷接地3Pタイプの防水ゴムボディ。防雨型で、定格20A・250Vに対応。VCT・1CT・2CT・2PNCT電線に対応。適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。圧着端子を使用して結線するタイプです。種類防水ゴムボディ定格電圧(V)250定格電流(A)20接続アース線/必要適合電線(mm2)断面積/2・3.5対応防雨取付ねじM4適合電線VCT・1CT・2CT・2PNCT圧着端子使用極数(P)接地3
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
電源延長プラグコネクタ10M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
三相ベンリータップ逆転付
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1定格接地3P-20A-250Vコード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
プラグ 接地3P
明工社(31件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
コネクターボディー 接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P 角形コンセント
明工社(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷RoHS指令対応形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V
神保電器¥759税込¥8351個24日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9697-30
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
エスコ¥49,200税込¥54,1201個翌々日出荷ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
防水ゴムコードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら