カテゴリ
- 制御機器(1)
- プラグ / ボディ(ソケット)(1)
- 電気材料(2)
- 埋込コンセント(2)
絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地3P 30A 480V(1)
種類
- プラグ(1)
形状
- 引掛タイプ(3)
定格電流(A)
- 30(3)
定格電圧(V)
- 480
- 125(2)
- 250(98)
- 600(14)
ブランド
- 明工社(3)
明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「3p30a」の検索結果

480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L16-30R 準拠)
明工社¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)480コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 480V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
明工 引掛埋込コンセント接地3P
明工社¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pコンセント個数1定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応