カテゴリ
- 制御機器(9)
- プラグ / ボディ(ソケット)(9)
- 電気材料(5)
- 埋込コンセント(5)
絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)3P 30A 600V(4)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(5)
種類
- プラグ(4)
- ボディ(5)
形状
- 引掛タイプ(14)
定格電流(A)
- 30(14)
定格電圧(V)
- 600
- 125(2)
- 250(98)
- 480(3)
色
ブラック(4)
ブラック
ブランド
- 明工社(3)
- アメリカン電機(11)
明工社・アメリカン電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「3p30a」の検索結果

600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)600コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
明工 引掛埋込コンセント接地3P
明工社¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pコンセント個数1定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応