カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(154)
  • テンパール工業(56)
  • 理研計器(55)
  • 河村電器産業(47)
  • CKD(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • 富士電機(39)
  • キョーリン(38)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • SMC(20)
  • 三菱電機(7)
  • ペットアイ(6)
  • ハーティング(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • nepros(3)
  • HIKARI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p3e」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
    用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS

    日東工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業

    手動切替機能付重要負荷分電盤

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
  • GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業

    GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。
    付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8仕様【フレームサイズ】100AF質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
  • GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続極数・素子数3P3E
  • NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業

    NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

    日東工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
    定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業

    PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ

    日東工業
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • NE-Sサーキットブレーカ(汎用形) 日東工業

    NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    サーキットブレーカ
    用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続適用電線断面積(mm2)max.325
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    分散型電源システム用
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
  • 感震機能付サーキットブレーカー 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカー

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
3p3e ブレーカー特集