カテゴリ
- 制御機器(587)
- 電気材料(59)
- パソコン/周辺機器(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 科学研究・開発用品(29)
- 空調・照明・電設資材(22)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自動車純正部品(4)
- 農業機械(4)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(23)
- DiodesZetex(6)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- onsemi(16)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- PROTERIAL(プロテリアル)(19)
- SMC(16)
- StarTech.com(9)
- VISHAY(6)
- アズワン(21)
- アメリカン電機(17)
- テラル(5)
- テンパール工業(19)
- 三菱電機(120)
- 日東工業(131)
- 日立産機システム(12)
- 明治機械製作所(6)
- 河村電器産業(180)
- 泰和電器(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
接地3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
3P60A引掛防水ゴムキャップ
パナソニックEWエンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様●3P60A引掛防水ゴムキャップ●原産国:日本●コード番号:144-5260アズワン品番67-9193-35
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から91日以内出荷種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら