カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)

「3pk499」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
693税込762
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
ダイス ホーザンダイスホーザン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ガイド ParkTool(パークツール)ガイドParkTool(パークツール)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
適合機種FTS-1
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
719税込791特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
Vベルト(リブ) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(リブ)Quick Depo(三菱自動車)
880税込968
1本
3日以内出荷
六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用SKC(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質Alloy Steelねじの種類PT
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。