カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品(258)
- 農業機械(150)
- 制御機器(85)
- 切削工具(63)
- 測定用品(37)
- 自動車純正部品(37)
- 科学研究・開発用品(28)
- 自動車補修部品(25)
- バイク純正部品(22)
- バイク部品(22)
- 電気材料(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 家電(11)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- タイヤ・足回り(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 住設機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(11)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- CKD(19)
- EPCOS(12)
- IKO(日本トムソン)(36)
- MAZDA(マツダ)(22)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- OSG(オーエスジー)(16)
- SMC(110)
- イスカル(10)
- シグマ光機(15)
- スリーアールソリューション(17)
- ニッセイ(112)
- ニッタ(10)
- ホンダ(28)
- マキシンコー(11)
- 住友重機械工業(33)
- 富士変速機(24)
- 第一計器(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
日油技研工業¥3,198税込¥3,5181袋(20枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモデマンド3点表示タイプ
ブライト標識¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から11日以内出荷温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL5C3R60BH
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R60BH
IKO(日本トムソン)¥13,025税込¥14,3281個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数3
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC5C3R60BH
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数3
一段ウォーム減速機
マキシンコー¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から31日以内出荷滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
プラレールチェーンHPCシリーズ
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から11日以内出荷フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリ-ズ
アートクリエーション¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)ポリエチレン・スチ-ル材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×28
カバーリングソファベッド MORIITO
セルタン¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から6日以内出荷カバーは外して洗濯できます。伸ばすとベッドに、畳むとソファとして使用できます。質量(kg)15幅(cm)112高さ(cm)13~62奥行き(cm)81~201
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプ
スズキ¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷対象車種:ワゴンR(T)。12V35W H8。左右セット。リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時はリングイルミ照明は消灯します。※標準装備品のフォグランプを取り外して装着しますレンズ材ガラス製LED【リング部】ホワイト適合車種WAGON R(T)
スズキ純正 フットイルミネーション
スズキ¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷対象車種:ワゴンR。運転席及び助手席の足元を照らすイルミネーションです。スイッチ操作で色を替えることができ、ドアを開けたときは白色に点灯します。8色切替機能付(色は、黄→橙→赤→紫→青→水色→黄緑→緑→オートモードA→オートモードBの順で切り替えられます)。フロント左右セット。イグニッションONで常時点灯します。※フロアイルミネーションと同時装着はできません適合車種WAGON R
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
1/2W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ
KOA¥48税込¥531本5日以内出荷仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●定格電力:1/2W●抵抗値許容差:±1%●抵抗温度係数:±200●最高使用電圧:350V●最高過負荷電圧:700V●耐電圧:700V●抵抗値寸法:9.0mm~Φ3.5mmアズワン品番67-0356-23
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63R)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63R)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら