カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
- バイク部品(97)
- 農業機械(77)
- メカニカル部品(60)
- 制御機器(31)
- 切削工具(23)
- バイク純正部品(22)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 保管用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(25)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- brembo(13)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- Festo(6)
- Igus(イグス)(15)
- IKO(日本トムソン)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- New-Era(ニューエラー)(61)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- RS PRO(10)
- SMC(99)
- YELLOTOOLS(9)
- アズワン(12)
- シグマ光機(22)
- ピカコーポレイション(5)
- ホンダ(32)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
日油技研工業¥3,198税込¥3,5181袋(20枚)当日出荷小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
サーモデマンド3点表示タイプ
ブライト標識¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から11日以内出荷温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
組立簡単スチールポールラック 3段ワイドラック
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラックです。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、ディスプレイ棚としてお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。天板は広々と使えます。中段、下段は左右に分けて収納ができます。質量(g)7750耐荷重(kg)全体50kg、棚板1枚あたり20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×774主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)350棚板寸法(mm)900×295
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C3R90BH
IKO(日本トムソン)¥15,485税込¥17,0341個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:90ユニット数3
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL5C3R90BH
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:90ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC5C3R90BH
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:90ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R90BH
IKO(日本トムソン)¥13,490税込¥14,8391個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:90ユニット数3
渦電流式L型ミニプローブ
elcometer¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1
スズキ純正 ドアランプ
スズキ¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷対象車種:ワゴンR。ドアパネル埋め込み式。足元をしっかり照らします。ドアの開閉に連動して点灯します。フロントドア左右セット。ホワイトLED適合車種WAGON R
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。分解能(μm)0.1~1





+1
リサイクルポリエステルスパン両面朱子リボン/9ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥3,798税込¥4,1781反(30m)8日以内出荷光沢を抑えたコットンライクのマットな質感と、滑らかな風合いを持つスパン糸を使用した両面サテンリボンです。SIC-133のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
SMDレジスタ 3.9Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7071-09
SMDレジスタ 3.9Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7018-07
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698~税込¥5,168~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード プレミアム SERLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・常時換気。低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。・LED照明。定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。・3段階タイマー。調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-90N
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 3.9Ω ±5%, RTO020F3R900JTE3
VISHAY¥8,598税込¥9,4581袋(5個)8日以内出荷抵抗 = 3.9Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。抵抗値3.9ΩRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷から51日以内出荷材質記名板:PVC(白)形状1段色赤取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台
東洋技研¥15,980税込¥17,5781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら