カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,336)
- 制御機器(2,311)
- バイク部品(2,286)
- 農業機械(2,132)
- 切削工具(2,014)
- 配管・水廻り設備部材(1,221)
- 測定用品(852)
- 油圧機器・油圧ホース(797)
- メカニカル部品(787)
- パソコン/周辺機器(740)
- FA担当者のオススメ新商品(620)
- 自動車補修部品(598)
- トラック用品・パーツ(587)
- 機構部品(535)
- 空調・照明・電設資材(469)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(340)
- 住設機器(319)
- カー用品(272)
- 事務用品(261)
- 科学研究・開発用品(250)
- 電気材料(238)
- 作業工具(238)
- 船舶用品・漁業資材(223)
- 家電(205)
- ねじ・ボルト・釘(197)
- オフィス家具(150)
- 建築金物(137)
- 作業服(128)
- 物流用品(125)
- 自転車部品(120)
- 店舗什器・備品(117)
- 電動工具(106)
- バッテリー・電装(104)
- 安全保護具(91)
- 学童・教育用品(88)
- 建材・エクステリア(83)
- 安全用品(82)
- 空圧工具(77)
- 卓上消耗品(62)
- 溶接用品(59)
- 印刷用紙/インク/印刷機(51)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 安全標識(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(48)
- 清掃用品(45)
- 縫製用品(44)
- 農業・園芸資材(43)
- 厨房用品(42)
- 防犯用品(40)
- 自転車整備工具・アクセサリー(40)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 自動車用オイル・ケミカル(38)
- 研磨材(36)
- 防災用品(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 測量用品(土木/建設)(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 介護用品(30)
- 保管用品(29)
- 医療(29)
- 手袋(29)
- 自動車純正部品(27)
- 梱包用品(26)
- ヘルスケア(24)
- タイヤ・足回り(24)
- マスク(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 鈑金・塗装(18)
- 塗料(17)
- 整備工具・収納(16)
- トラック輸送・安全用品(14)
- テープ(13)
- 日用品(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- バイク純正部品(11)
- 農具(10)
- 救急・衛生(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 進物(5)
- 洗車・清掃(4)
- 食品・飲料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](373)
- BIGM(丸山製作所)(2,013)
- CKD(859)
- IDEC(和泉電気)(303)
- MAD MAX(マッドマックス)(159)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(320)
- NAKANO(345)
- ODELIC(オーデリック)(196)
- omron(オムロン)(283)
- PISCO(ピスコ)(174)
- イスカル(166)
- エスコ(461)
- コガネイ(406)
- スリーアールソリューション(213)
- ノーリツ(298)
- フジトク(159)
- ホンダ(159)
- メディアカバーマーケット(174)
- 雅(486)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
GX-3R用ポンプユニット
理研計器¥34,980税込¥38,4781個欠品中GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
ポータブルガスモニター GX-3R
理研計器¥89,980税込¥98,9781個当日出荷センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。検知対象ガス硫化水素、酸素測定範囲(ppm)0~30.0サンプリング方式拡散式検知原理ニューセラミック式、定電位電解式保護等級IP66/68(2m、1h)相当付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)連続使用時間(時間)25検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)データロギング有無有
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R
日油技研工業¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)翌々日出荷わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
C3R/P3R/M3R 充電池
LED LENSER¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番706-9992適合機種C3R/P3R/M3R幅(mm)10全長(mm)45外径(mm)10グリーン購入法適合
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ガス検知器GX-3RシリーズおよびGX-3RProシリーズ(充電池仕様)の充電時に製品を置く専用台となります。連結が可能で複数台整列させられることで陳列の整頓ができます。トラスコ品番657-5662
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 工業用内視鏡 3R-WFXS03/3R-FXS050用オプションケーブル(ケーブル単体・本体別売)
スリーアールソリューション¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷工業用内視鏡 3R-WFXS03/3R-FXS050用のオプションケーブル。チューブ長1m・レンズ径Φ9mmのフレキシブルチューブです。ケーブル単体の製品で、内視鏡本体は付属しません。用途設備配管や機械内部など、直接目視できない箇所の点検に使う3R工業用内視鏡(3R-WFXS03/3R-FXS050)の交換・予備用ケーブルとして。本体はそのままに、ケーブルだけを追加・交換したい現場に。適合3R-WFXS03、3R-FXS050、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9チューブ長さ(m)1
LEDライト レッドレンザー P3R
LED LENSER¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリングトラスコ品番708-0443材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)41径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8落下耐久(m)2
C3R/P3R テールキャップテールキャップ
LED LENSER¥979税込¥1,0771個翌々日出荷トラスコ品番706-9991適合機種C3R/P3R幅(mm)15全長(mm)20外径(mm)15グリーン購入法適合
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)
ニッタ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。形状ストレート
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
3R Gaming ゲーミングチェア AGRelux アグリラックス
スリーアールソリューション¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷あぐらのかけるの新没入型ゲーミングチェア AGRelux。負担のかかりやすい腰や頭を支えるクッション付き。さらに格納式フットレストも付いているので足を伸ばして気分転換することもでき、より快適に座ることが可能です。材質背シート:合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、座シート:合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、アームレスト:金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン、リクライニング金具:金属(鉄) 樹脂カバー:ポリプロピレン、キャスターベース:ナイロン キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)、シートプレート:金属(鉄)、ガスシリンダー:金属(鉄)、オットマン:合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)【張り材】合成皮革、クッション材、ウレタンフォーム幅(mm)750質量(kg)23色ブラック高さ(mm)1235~1335奥行(mm)81~119角度(°)90~175耐荷重(kg)136キャスターあり肘掛あり表面処理アームレスト:ポリエステル樹脂塗装、リクライニング金具:エポキシ樹脂塗装、キャスター:めっき(ニッケル)、シートプレート:ポリエステル樹脂塗装、ガスシリンダー:ポリエステル樹脂塗装、オットマン:めっき(ニッケル)寸法(cm)【オットマン】0~38座高(mm)450~550ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
3R標識
ユニット¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷産業廃棄物のリサイクルトラスコ品番738-3517材質エコユニホード(穴4スミ)質量(g)220取付方式穴4エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)600×400エコマーク認定番号07 118 031
RR-165-BS3R リフレクター
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色ブラック
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本商品は、ガス検知器GX-3R及びGX-3RProシリーズ(充電池仕様)専用のコンセント付充電器となります。トラスコ品番657-5648
スムースフィットレバー レッド EAL003R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL003適合メーカーカワサキ
ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
液晶付きデジタル顕微鏡 3R-MSLCD43用ロング支柱
スリーアールソリューション¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷液晶付きデジタル顕微鏡3R-MSLCD43のオプション品として「ロング支柱」をご用意しております。
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥8,498~税込¥9,348~1個翌日出荷から31日以内出荷本商品は、GX-3R/GX-3RProシリーズ用ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電することができます。
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷GX-3R/GX-3RProを腕または足首に装着できる専用バンドとなります。付属品取付金具、ねじ付きトラスコ品番657-5657
GX-3R/GX-3RProシリーズ用(共通)オプション
理研計器¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷本商品は、ガス検知器GX-3R・3RPro本体の画面保護用フィルムです。保護フィルムは、5枚入りとなります。トラスコ品番657-5652
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら