「3rv2011-4aa10」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
    仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
  • 回路保護 Siemens SIEMENS

    回路保護 Siemens

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTG0104PH SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTG0104PH

    SOURIAU
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • モータプロテクタ SIEMENS

    モータプロテクタ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
    質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  3P SIEMENS

    Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 3P

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷