カテゴリ
- 農業機械(36)
- 切削工具(19)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(4)
- PRECI-DIP(1)
- Rosenberger(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コクゴ(1)
- コンサス(6)
- ゴールドウイン(1)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 岡崎精工(2)
エコロジープロダクト
「3s-1020」の検索結果

面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
STAT-3S規格袋
コクゴ¥18,980税込¥20,8781ケース(2000枚)欠品中高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から10日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)
京セラ¥21,980税込¥24,1781本翌日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)
京セラ¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801セット3日以内出荷から37日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D
DIJET(ダイジェット工業)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C
京セラ¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から6日以内出荷特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
SCXワンピ PP1020
ゴールドウイン¥12,980税込¥14,2781着7日以内出荷から62日以内出荷高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。仕様フロントファスナー型、二重袖仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoMGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、VSM-1020 エンジン(ガバナ)部品_No.3、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.フランジナツト
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷規格PF11/2:38ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.6、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.8、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-S1002 薬液配管部品_No.3、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.81、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-R1000 薬液配管部品_No.6、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.81、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1010 給水ストレーナ部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.3、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.83、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.21、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.7、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.7、SSA-F1010 薬液配管部品_No.3、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.74、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.8、SSA-α1003 薬液配管-1部品_No.3、SSA-α1001ST 薬液配管(2)部品_No.3、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.7、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.3、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.83、SSA-S1000 薬液配管部品_No.3
コレット(2ケ-1セット)
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称コレツト(2ケ-1セツト)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、BSA-662 1062シリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600VT エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.5、SSA-E602エンジン エンジン (点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、SSA-Z550 エンジン(バルブ・ロッカーアーム)部品_No.5、SSA-Z600V バルブ ロッカアーム部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン バルブ、ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600T エンジン (バルブ ロッカアーム)部品_No.5、SSA-Z600 バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、SSA-E602DX エンジン(点火コイル・バルブ・ロッカアーム)部品_No.21、エンジン(BSA-600LDQ) バルブ,ロッカアーム部品_No.5、SSA-Z600MAT バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン シリンダヘッド,インレットバルブ,エキゾーストバルブ部品_No.19、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-V600C-1 エンジン (バルブ・ロッカアーム)部品_No.5、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、SSA-Z600MA バルブ・ロッカーアーム部品_No.5、BSA-400 カム軸 バルブ ロッカアーム部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.110、VSM-1020 エンジン(シリンダヘッド・インレットバルブ・エキゾーストバルブ)部品_No.20
ストリートエルボ 11/2
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称ストリートエルボ 11/2図解NoBSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.3、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.29、VSA-TANK 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1220L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L 希望付属品2部品_No.8、SSA-C610 給水ポンプ部品_No.31、MS1002 本体部品_No.49、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.3、BSM-820L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1020L-1 希望付属品2部品_No.9、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.29、BSM-1220SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.29、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.4、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.3、MS2202 本体部品_No.47、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.29、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.29、BSM-1020SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.29、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.28、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.58、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.3、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.45、BSM-820L 希望付属品2部品_No.8、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.29、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.3、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.33
ボールコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考24フクム規格R3/8XG3/8部品名称ボールコッククミタテ図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.3、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.6、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション9 4分割配管部品_No.3、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.7、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.3、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.39、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.43、BSM-1500L 分水器部品_No.7、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.7など
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格6.4X1350部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.1、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.33、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.33、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.1