カテゴリ

  • 農業機械(717)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • バイク純正部品(156)
  • 自動車純正部品(149)
  • 自動車補修部品(125)
  • バイク部品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • 作業工具(87)
  • 制御機器(65)
  • 切削工具(44)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • オフィス家具(20)
  • メカニカル部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 測定用品(16)
  • 照明(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 作業服(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「3s-13」の検索結果

関連キーワード
2,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
179税込197
1袋(3個)
当日出荷
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)80
回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャックGLOBE(旧堀内製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKEG-100 クレビスラッチ付きスリングフックYOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)マサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
ディープソケット(6角タイプ)3S HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)3S HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459税込505
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
200-1000cNm トルクドライバー エスコ200-1000cNm トルクドライバーエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)200~1000最小目盛(cN・m)5精度(%)±6全長(mm)235主な用途一般締付作業エスコ品番EA723S-13
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ダイヤル錠 (アメリカ税関認定) エスコダイヤル錠 (アメリカ税関認定)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷
番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体:亜鉛合金ロックダイヤル錠材質(吊)スチール本体幅(mm)37ツル径(Φmm)2.5ツル幅(mm)25ツル長(mm)30
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
11,980税込13,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C協育歯車
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)25材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
559税込615
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
パイプ 13S-13938-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 13S-13938-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
キャップ インジェクタ 13S-13767-01 YAMAHA(ヤマハ)キャップ インジェクタ 13S-13767-01YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
スロットルボデーアセンブリ 13S-13750-00 YAMAHA(ヤマハ)スロットルボデーアセンブリ 13S-13750-00YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
インジェクタアセンブリ 13S-13761-00 YAMAHA(ヤマハ)インジェクタアセンブリ 13S-13761-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
オイルクーラアセンブリ 13S-13470-00 YAMAHA(ヤマハ)オイルクーラアセンブリ 13S-13470-00YAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
スロツトルボデ-アセンブリ 13S-13750-01 YAMAHA(ヤマハ)スロツトルボデ-アセンブリ 13S-13750-01YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
グリルスピーカー (GJ) MAZDA(マツダ)グリルスピーカー (GJ)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
パイプ オイル 2 13S-13418-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ オイル 2 13S-13418-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
パイプインレットアセンブリ 13S-13930-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプインレットアセンブリ 13S-13930-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ) ゲート工業門型パネルゲート 全面シートパネル(柱付き・基礎打ちタイプ)ゲート工業
1,498,000税込1,647,800
1台
6日以内出荷
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
床用ジョイントS SANEI(旧:三栄水栓製作所)床用ジョイントSSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様ビス付材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
パイプ フュエル 1 13S-13971-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ フュエル 1 13S-13971-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
パイプ 3 13S-24313-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 3 13S-24313-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ダンパ 3 13S-28237-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3 13S-28237-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
(76841)タンク ホンダ(76841)タンクホンダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
関連キーワード
...