カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3s-2535」の検索結果

無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)
テクノスタット¥29,980税込¥32,9781パック(1000枚)当日出荷から11日以内出荷日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.05色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
半永久無添加帯電防止規格袋
テクノスタット(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100枚)欠品中安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.05色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
STAT-3S規格袋
コクゴ¥35,980税込¥39,5781ケース(1000枚)欠品中高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き


長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 2535
アイトス¥4,698税込¥5,1681枚3日以内出荷ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、肩メッシュ仕様、反射パイピング(左胸、背ヨーク)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10名入れ可