曜日別特売

しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304)

しめTAC用IDFヘルール付ニップル(SUS304) - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8274023992313-065ヘルール:2.5S77.512572【IDF】2.5S【ISO】50A
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274025792313-038ヘルール:1.5S50.59555【IDF】1.5S【ISO】32A
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274039792313-075ヘルール:3S9114083【IDF】3S【ISO】65A
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8274071192313-050ヘルール:2S6411062【IDF】2S【ISO】40A
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする