カテゴリ
- 自動車純正部品(2,173)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,496)
- 農業機械(907)
- 制御機器(887)
- メカニカル部品(502)
- 測定用品(410)
- 安全標識(245)
- 物流用品(187)
- 自動車補修部品(166)
- パソコン/周辺機器(153)
- バイク部品(146)
- 空調・照明・電設資材(137)
- 切削工具(137)
- バイク純正部品(133)
- 事務用品(110)
- 作業工具(107)
- 配管・水廻り設備部材(106)
- 作業服(103)
- オフィス家具(88)
- 学童・教育用品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(87)
- 家電(72)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(45)
- 電気材料(43)
- 機構部品(42)
- 店舗什器・備品(41)
- 科学研究・開発用品(37)
- 住設機器(37)
- 建材・エクステリア(37)
- 安全用品(29)
- カー用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 建築金物(24)
- 研磨材(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 医療(18)
- 保管用品(14)
- 安全保護具(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 空圧工具(13)
- 整備工具・収納(12)
- バッテリー・電装(12)
- 測定関連サービス(11)
- 厨房用品(10)
- トラック純正部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 梱包用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 防犯用品(7)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 防災用品(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- ホンダ(1,474)
- SMC(1,350)
- BIGM(丸山製作所)(900)
- MAZDA(マツダ)(594)
- 長野計器(271)
- コガネイ(255)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- New-Era(ニューエラー)(140)
- KITO(キトー)(139)
- スバル(114)
- CKD(103)
- サンエス(96)
- IDEC(和泉電気)(87)
- 近藤製作所(75)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- omron(オムロン)(71)
- AMPHENOL(71)
- マルヤス電業(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(989)
エコマーク認定(12)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(182)
再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- リサイクル・リビルト(12)
- レンタル(12)
- 修理(2)
- 名入れ(2)
- 組立・設置・取付(37)
価格
価格で絞り込む
「3s-a」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から78日以内出荷胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
止水栓丸ハンドル付13mm
TBC(タブチ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
固定金具( 積算電力計取付板用)
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8”)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から翌日出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
3連ホースジョイントSネジ
エアテックス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。付属品S-Lチェンジネジ付
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
...