カテゴリ

  • 農業機械(231)
  • バイク部品(99)
  • 作業工具(81)
  • 切削工具(57)
  • 自動車純正部品(48)
  • メカニカル部品(46)
  • 物流用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • オフィス家具(31)
  • 自動車補修部品(20)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 安全保護具(15)
  • 建築金物(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業服(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「3s-19」の検索結果

関連キーワード
862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
409税込450
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,826税込7,509
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTCインパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)KTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。タイプショート差込角(mm)6.35形状6角
9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(12角)FPC
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の12角ソケットです。
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC9.5sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
669税込736
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用の6角ソケットです。
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012 DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012DEUTSCH
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DT適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
グリルスピーカー (D1) MAZDA(マツダ)グリルスピーカー (D1)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ オス 1袋 500個入 AMPHENOLウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ オス 1袋 500個入AMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(500個)
7日以内出荷
Amphenol ウェッジのオスケーブルコネクタには、3 ポジションがあります。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑樹脂製
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:オス●シリーズ番号:AW3P (気道内圧)●コード番号:224-5721アズワン品番65-7595-10
ラジエタアセンブリ 2S3-12461-19 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 2S3-12461-19YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh398規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7739全長(mm)OAL:163.5シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:19フルート長(mm)LCF:98.5使用可能長さ(mm)LU:60.5機能長さ(mm)LF:160寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh396規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7713全長(mm)OAL:163.4シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:18.5フルート長(mm)LCF:96.4使用可能長さ(mm)LU:58.9機能長さ(mm)LF:160寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.4接続径(Φmm)DCON:64
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷
種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32S3S)SMC
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルト
キ-,メインスイツチ 2S3-82511-19 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ 2S3-82511-19YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
CHIRALPAK AD-3/SFC 19Sシリーズ ダイセルCHIRALPAK AD-3/SFC 19Sシリーズダイセル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3S SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32S3SSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
footpart cpl. 36120781S19 KTMfootpart cpl. 36120781S19KTM
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)KDシリーズ 小型2方弁・3方弁RIKEN(理研機器)
99,900税込109,890
1個
25日以内出荷
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAB3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性反射防止 ノングレア
ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用)荒川技研工業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
スナップフック付ワイヤーグリッパー。Φ9までの紐やロッドが掛けられます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)100適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAB3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,098税込6,708
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 19S4QAW3/11サイズ19インチ(1280×1024)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,098税込6,708
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 19S4QAB3/11サイズ19インチ(1280×1024)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAB3 / 11 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAB3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 19S4QAW3 / 11 19インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 19S4QAW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
MUD FLAP RR (G1) G19S-V3-460 79 MAZDA(マツダ)MUD FLAP RR (G1) G19S-V3-460 79MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 15 MAZDA(マツダ)DOOR EDGE MOULD (G1) G19S-V3-150 15MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...