カテゴリ
- バイク部品(70)
- 制御機器(63)
- パソコン/周辺機器(53)
- 切削工具(37)
- 作業工具(33)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- バイク純正部品(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 農業機械(16)
- 清掃用品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電動工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全用品(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全保護具(6)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- RS PRO(27)
- RotopaX(ロトパックス)(24)
- エレコム(21)
- 大阪魂(21)
- AFAM(アファム)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- KTC(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- WPH(11)
- エスコ(10)
- MICROCHIP(9)
- TOA(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- エアコンカバーサービス(8)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ParkerTAIYO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3sp2」の検索結果

延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り
祥碩堂(2件のレビュー)¥629税込¥6921セット(3本)当日出荷鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー スポンジ
TRUSCO(1件のレビュー)¥359税込¥3951セット(3本)当日出荷キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215
オイルシール 3SP-23145-L0
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷主な適合純正品番3BN-23145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)AR-4105
100-1700mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様仕様取付工具重量:3kg材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム質量(g)143コード長さ(mm)100~1700コード径(Φmm)5最大開口(mm)12
300- 950mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル仕様取付工具重量:1kg材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS全長(mm)300~950質量(g)16コード長さ(mm)170~860コード径(Φmm)3口の開き(mm)5.5
140-2100mmリストバンド用セーフティループ
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します仕様取付工具重量:3kg材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼コード長さ(mm)140~2100コード径(Φmm)5口の開き(mm)16
9.5sqスリムパラボラソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個6日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
FA-603用受座(水平タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811税込¥3,0921個4日以内出荷から6日以内出荷従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75
イチネンTASCO¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から5日以内出荷R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)色赤種類高圧用取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻(1m)9日以内出荷材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
セーフティーツールランヤード
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌々日出荷CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール全長(mm)100~1,700質量(kg)【取付工具】3色緑コード径(Φmm)Φ5最大開口(mm)16.5
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース
中部高圧ホース¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷1分5厘サイズは業務用で多く使用されます用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)4.8耐圧力(MPa)12ホース外径(Φmm)7.6
シール 1 3SP-21732-00
YAMAHA(ヤマハ)¥799税込¥8791個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE3SP2151 XE3S
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様接点構成 = 1 NC、2 NO極数 = 3シリーズ = XE3S末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 1NC+2no-Snap アクションRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットSP25 ライナー付
DICプラスチック¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷警備業界向けスタンダード材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ヘルメットSP25-V ライナー付
DICプラスチック¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷ベンチレーション付材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥25,980税込¥28,5781セット(10回分)10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
空気圧シリンダ 10Z-3SP25N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
空気圧シリンダ 10Z-3SP20N
ParkerTAIYO¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
...










![7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100499-260402-04.jpg)