カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 切削工具(37)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(23)
  • 制御機器(17)
  • 清掃用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 農業機械(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sp2」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード フリープラグ オーム電機延長コード フリープラグオーム電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷から7日以内出荷
PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り祥碩堂(2件のレビュー)
629税込692
1セット(3本)
当日出荷
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー スポンジ TRUSCOミニマムローラー スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1セット(3本)
当日出荷
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ7本組[+-]精密ドライバーセットエスコ(1件のレビュー)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
セット内容7本組全長(mm)150商品構成セット品
9.5sqスリムパラボラソケット(6角) FPC9.5sqスリムパラボラソケット(6角)FPC(1件のレビュー)
779税込857
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。差込角(mm)9.5
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻(1m)
9日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース中部高圧ホース
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)7.6耐圧力(MPa)12付属品1/4(2分)ニップル
ヘルメットSP25 ライナー付 DICプラスチックヘルメットSP25 ライナー付DICプラスチック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
警備業界向けスタンダード
材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
ヘルメットSP25-V ライナー付 DICプラスチックヘルメットSP25-V ライナー付DICプラスチック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ベンチレーション付
材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  鉄 東洋国際ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄東洋国際
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
空気圧シリンダ 10Z-3SP25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SP25NParkerTAIYO
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス 東洋国際ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス東洋国際
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
空気圧シリンダ 10Z-3SP20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SP20NParkerTAIYO
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス 東洋国際ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス東洋国際
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
3カ-W (+)ナベSP=2 大阪魂3カ-W (+)ナベSP=2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
十字穴番号2
SP-2 v3 GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)SP-2 v3 GLOVEAlpinestars(アルパインスターズ)
22,980税込25,278
1双
8日以内出荷
フルグレインレザープレミアムスポーツモデル
用途ライディンググローブ
V2-3.0-0-SP-SM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V2-3.0-0-SP-SMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1セット(1m×200個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SクラッチセンターSP3%アドレスV100'02 DAYTONA(デイトナ)SクラッチセンターSP3%アドレスV100'02DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UPノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズエレコム(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
939税込1,033特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
3カ-B (+)ナベSP=2 大阪魂3カ-B (+)ナベSP=2大阪魂
7,276税込8,004
1個
9日以内出荷
十字穴番号2
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズエレコム(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
ケーブル固定メモリカードリーダ エレコムケーブル固定メモリカードリーダエレコム(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
SPA32 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPA32TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
7日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
バーチェア SP3931 3H5 2脚セット サンコウバーチェア SP3931 3H5 2脚セットサンコウ
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
背もたれ付きバーチェアの2脚セットです。座面には独特な風合いのPUレザーを使用、ステッチがアクセントになっています。マットなブラックで統一された脚が、ヴィンテージの雰囲気を演出します。5色からお選びいただけます。
用途お店、店舗、飲食店のカウンター用の、バーチェア、カウンターチェア、チェア、椅子として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×54.5×100.5
テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キーエレコム(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm エレコムUSBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cmエレコム(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
液晶保護フィルム GIGABYTE AERO 14 OLED BMF-H2JPBB3SP 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GIGABYTE AERO 14 OLED BMF-H2JPBB3SP 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GIGABYTE AERO 14 OLED BMF-H2JPBB3SPサイズ14インチ(2880x1800)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(10件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)