カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 固定用ケーブル(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
  • 3.3(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(1)
  • シース色(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 1
  • 2(11)
  • 5(24)
  • 10(103)
  • 11.5(4)
  • 14.5(4)
  • 15(23)
  • 20(97)
  • 25(16)
  • 30(85)
  • 35(7)
  • 40(40)
  • 45(6)
  • 50(81)
  • 60(36)
  • 70(34)
  • 80(33)
  • 90(33)
  • 100(111)
  • 200(7)
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • Showa(2)
  • 倉茂電工(1)
協和ハーモネット・Showa・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sq」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(6色×1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
  • 分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ Showa

    分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ

    Showa
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
    用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
  • E-39水銀灯ソケット Showa

    E-39水銀灯ソケット

    Showa
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
    用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
電線 3sq特集
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
"3sq" 長さ(m):1 【通販モノタロウ】