カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(5)
  • 0.5(6)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(4)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(4)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
シース色
  • シース色黒(5)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 2
  • 1(3)
  • 3(3)
  • 5(15)
  • 10(77)
  • 15(12)
  • 20(67)
  • 25(7)
  • 30(62)
  • 33(2)
  • 35(4)
  • 40(28)
  • 45(3)
  • 50(60)
  • 60(25)
  • 70(23)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(80)
  • 200(7)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • -(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・18・20・25・30・-
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(1)
  • 大電(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sq」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
電線 3sq特集