絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.75(4)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(2)
導体外径(Φmm)
- 0.8(2)
- 1.3(2)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(2)
- 4.4(2)
- 4.9(2)
- 5.5(3)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.3(2)
- 7.7(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(7)
芯数(C)
- 3(11)
長さ(m)
- 25
- 1(5)
- 2(11)
- 5(24)
- 10(103)
- 11.5(4)
- 14.5(4)
- 15(23)
- 20(97)
- 30(85)
- 35(7)
- 40(40)
- 45(6)
- 50(81)
- 60(36)
- 70(34)
- 80(33)
- 90(33)
- 100(111)
- 200(7)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
6・7・8
ブランド
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- Showa(5)
- タツタ電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(7)
三ツ星・SFCC(旧:昭和電線)・Showa・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「3sq」の検索結果

300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781巻(25m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥49,980~税込¥54,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(25m)3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプ
Showa¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ
Showa¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル GTCタイプ
Showa¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
ソフトVCT
倉茂電工¥189,800税込¥208,7801巻(25m)7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥99,980税込¥109,9781本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(25m)8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60