カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(905)
  • 農業機械(905)
  • 制御機器(374)
  • 物流用品(366)
  • 作業工具(359)
  • ねじ・ボルト・釘(324)
  • 油圧機器・油圧ホース(294)
  • FA担当者のオススメ新商品(271)
  • 切削工具(214)
  • バイク部品(140)
  • 自動車純正部品(107)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • メカニカル部品(87)
  • 自動車補修部品(76)
  • 機構部品(74)
  • 安全標識(72)
  • フォークリフト・産機・建機用品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 測定用品(47)
  • 家電(41)
  • 建築金物(36)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 電動工具(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 自転車部品(31)
  • 電気材料(29)
  • 作業服(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 防犯用品(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • カー用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 医療(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • マスク(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3t2」の検索結果

関連キーワード
5,215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    379税込417
    1箱(3本)
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形

    マクセル(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC

    ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

    KTC(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ポスターカラー(クラス用) ぺんてる(アストラム)

    ポスターカラー(クラス用)

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    629税込692
    1本(230mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
    材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水エコマーク認定認定容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 085
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付

    岡安ゴム(55件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    薄型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
    用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
  • 経済形磁気近接スイッチ 富士電機

    経済形磁気近接スイッチ

    富士電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
    接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • 9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角(sq.)9.5仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
  • ステンレス トランク工具箱 TRUSCO

    ステンレス トランク工具箱

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • D30オールステンランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンランナー

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
  • クラシックSD ビクトリノックス

    クラシックSD

    ビクトリノックス(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。日々の作業に役立つコンパクトなツール。7機能を搭載したスイス製マルチツール。はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
    用途アウトドアに(薪、生木、竹)/DIY・工作に(木材、集成材、プラスチック)材質ABS樹脂、セリドール樹脂長さ(mm)58幅(mm)18高さ(mm)9質量(g)21
  • ユニックバンド用保護チューブ ネグロス電工

    ユニックバンド用保護チューブ

    ネグロス電工
    509税込560
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニルグレー
  • 鉄エキスパンドメタル OKUTANI

    鉄エキスパンドメタル

    OKUTANI(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T28V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T28V

    EPSON(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S3250/3250PS/3250Zブラック種別純正品タイプLPB3T28印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井受二連(スチール製) ヤボシ

    天井受二連(スチール製)

    ヤボシ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
    用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具仕様二連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • プロパスウインド uni(三菱鉛筆)

    プロパスウインド

    uni(三菱鉛筆)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン
    タイプツイン式線の太さ細/太寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×138インク水性顔料質量(g)8.4
  • 9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット KTC

    9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)128仕様パワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T24V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T24V

    EPSON(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    欠品中
    モノクロレーザープリンタ用 環境推進 ETーカートリッジSサイズ 環境推進トナー 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。
    適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z種別純正品(環境推進)ブラックタイプLPB3T24エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 009
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T25V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T25V

    EPSON
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Zブラック種別純正品(環境推進)タイプLPB3T25エコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 009
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T29V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T29V

    EPSON
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    適合LP-S3250/3250PS/3250Z種別純正品(環境推進)ブラックタイプLPB3T29適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)14100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC

    9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
  • アルカリ乾電池ボルテージ マクセル

    アルカリ乾電池ボルテージ

    マクセル(1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2本)
    当日出荷
    新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
    タイプ単4トラスコ品番125-6508質量(g)26電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • RV3T形 プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)

    RV3T形 プリント基板用リレー

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類プリント基板用リレー接点構成1a端子形状プリント基板用端子
関連キーワード
...