カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「3tph」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付 TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付TRUSCO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCOハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付TRUSCO
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ポストホールディガー TRUSCOポストホールディガーTRUSCO
6,498税込7,148
1本
翌日出荷
頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A 東芝ショットキバリアダイオード 40V/0.1A東芝
29税込32
1個
3日以内出荷
用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト ウルトラクリアレイ・アウト
999税込1,099
1個
10日以内出荷
TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースソフト
iPhone 13 TPUソフト リング付 レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付レイ・アウト
1,898税込2,088
1個
17日以内出荷
落下防止&衝撃吸収360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。不意の落下を防ぐリングは便利なスタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.4ケースソフト
iPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリア レイ・アウトiPhone 14 / 13 TPU ウルトラクリア/クリアレイ・アウト
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
iPhone 15 / 14 / 13 TPU ウルトラクリア レイ・アウトiPhone 15 / 14 / 13 TPU ウルトラクリアレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
17日以内出荷
カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15/14/13
iPhone 15 / 14 / 13 TPU METAMORU レイ・アウトiPhone 15 / 14 / 13 TPU METAMORUレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
17日以内出荷
丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。
材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15/14/13
iPhone 15 / 14 / 13 TPU ProCa The clear レイ・アウトiPhone 15 / 14 / 13 TPU ProCa The clearレイ・アウト
1,898税込2,088
1個
17日以内出荷
画面・カメラレンズ保護。高い透明感。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15/14/13