カテゴリ
- 制御機器(290)
- メカニカル部品(33)
- 農業機械(30)
- 測定用品(29)
- 自動車純正部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 電動工具(9)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- カー用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS(68)
- 三菱電機(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 長野計器(25)
- VISHAY(24)
- SMC(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ホンダ(14)
- フエニックス・コンタクト(14)
- KINGBRIGHT(10)
- 鎌田信号機(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三ツ星ベルト(7)
- トヨタ(7)
- KEMET(6)
- CCS(シーシーエス)(6)
- Murata Power Solutions(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3v 630」の検索結果

細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1600mm ポリウレタン SK
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●内径長さ:630mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3124アズワン品番65-8001-17
ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
マックスターウエッジプーリ 3V
三ツ星ベルト¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ
カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837アズワン品番65-7815-63
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 黒/グレー 3VA9 SENTRON
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860アズワン品番65-7826-19
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833アズワン品番65-7816-34
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397アズワン品番65-7800-50
ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA
SIEMENS¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830アズワン品番65-7815-93
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395アズワン品番65-7801-10
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 94mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、8UC レトロフィットアクセサリ用の 3VA2 シリーズ用のシャフトスタブ付きのロータリオペレータです。正味重量: 321 g仕様●種類:シャフトスタブ付き回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9396アズワン品番65-7801-14
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392アズワン品番65-7801-37
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400アズワン品番65-7800-33
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9394アズワン品番65-7801-12
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9398アズワン品番65-7800-86
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393アズワン品番65-7799-68
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9399アズワン品番65-7801-29
ウインカーランプ #630 カウル 12v10w 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥2,998~税込¥3,298~1セット5日以内出荷長く販売しておりますカウルウインカー#630タイプがリレーをリニューアルして登場。 小型のカウルウインカーとして多くのユーザーに愛されておりますが、今回 丸型リレーから角型へ変更。 アンバー、スモーク、クリアの3カラー設定で車体に合わせて、好みに合わせて選択出来ます。 12V10W:G14タイプのバルブ使用。ウインカーリレー付属:12V20W仕様ねじ寸法(mm)M3×20
ハンドル 3VA2 400/630用 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補償付き)は、3VA2 400/630 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6407アズワン品番65-7795-85
ヒューズブロック 630x432mm 250A 230 - 690V
シュナイダーエレクトリック¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis KS は、250 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品仕様●ヒューズサイズ:630x432mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:250A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8945アズワン品番65-8081-43
ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償なしのマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6404アズワン品番65-7795-60
センタータグヒューズ 定格電流 630A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:630A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2104アズワン品番65-8086-33
ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償付きマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6406アズワン品番65-7795-69
...