カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • 自動車純正部品(56)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-280」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(23件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
スプリングリヤー (1K3V) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K3V)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K3V) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K3V)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
サブスプリング NO.1 リーフ MAZDA(マツダ)サブスプリング NO.1 リーフMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スプリング NO.3 リーフ (1K) MAZDA(マツダ)スプリング NO.3 リーフ (1K)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スプリング NO.1 リーフ (1K) MAZDA(マツダ)スプリング NO.1 リーフ (1K)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(87245)ヒータウォータ ホース インレット A トヨタ(87245)ヒータウォータ ホース インレット Aトヨタ
4,290税込4,719
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(65000)ボデーASSY RR トヨタ(65000)ボデーASSY RRトヨタ
949,800税込1,044,780
1個
3日以内出荷
(48205)リヤスプリング リーフ NO.4 トヨタ(48205)リヤスプリング リーフ NO.4トヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(60550)ボデーASSY RR トヨタ(60550)ボデーASSY RRトヨタ
879,800税込967,780
1個
3日以内出荷
(60500)ボデーASSY RR トヨタ(60500)ボデーASSY RRトヨタ
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
(65400)リヤボデー ガードASSY トヨタ(65400)リヤボデー ガードASSYトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
(48212)リヤスプリング リーフ NO.2 トヨタ(48212)リヤスプリング リーフ NO.2トヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(48201)リヤスプリング リーフ NO.1 トヨタ(48201)リヤスプリング リーフ NO.1トヨタ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(48216)リヤスプリング リーフ NO.6 トヨタ(48216)リヤスプリング リーフ NO.6トヨタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(48215)リヤスプリング リーフ NO.5 トヨタ(48215)リヤスプリング リーフ NO.5トヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(66241)ラバー バッフル トヨタ(66241)ラバー バッフルトヨタ
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(60520)ボデーASSY RR トヨタ(60520)ボデーASSY RRトヨタ
919,800税込1,011,780
1個
3日以内出荷
(60530)リヤボデー フロアASSY トヨタ(60530)リヤボデー フロアASSYトヨタ
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
(82115)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ(82115)エンジンルームメイン ワイヤトヨタ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
(48266)リヤヘルパスプリング リーフ NO.6 トヨタ(48266)リヤヘルパスプリング リーフ NO.6トヨタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(48217)リヤスプリング リーフ NO.7 トヨタ(48217)リヤスプリング リーフ NO.7トヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ(65100)リヤボデー フロアASSYトヨタ
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
(48210)スプリングASSY RR RH トヨタ(48210)スプリングASSY RR RHトヨタ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
(48213)リヤスプリング リーフ NO.3 トヨタ(48213)リヤスプリング リーフ NO.3トヨタ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷