カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • Vベルト(省エネ)(5)
  • 制御機器(8)
  • 縫製用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-335」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
(58033)リヤフロア ボードSUB-ASSY トヨタ(58033)リヤフロア ボードSUB-ASSYトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
199D335X9035B1V1E3 VISHAY199D335X9035B1V1E3VISHAY
309税込340
1個
翌々日出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3VISHAY
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,6032-28,293D335X9050C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,6032-28,293D335X9050C2TE3VISHAY
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,6032-28,293D335X9035C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,6032-28,293D335X9035C2TE3VISHAY
19,980税込21,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 3.9pF 25V dc 0201 (0603M) GRM0335C1E3R9CA01DMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.25pF●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧: 200 V 以上 高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用 温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から26日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から92日以内出荷
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
ナチュラルコンバインカバー ホクエツナチュラルコンバインカバーホクエツ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V3本掛カネミツ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数3
RS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3L RS PRORS PRO HDPE製 カーボーイ容器 3LRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
素材 = HDPE容量 = 3Lボトルタイプ = カーボーイ容器長さ = 335mmRS PRO V6
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡 八洲光学工業長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡八洲光学工業
249,800税込274,780
1式
9日以内出荷
総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×アズワン品番67-7283-82
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
115,000税込126,500
1台
10日以内出荷
校正証明書点検・検査書
RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダー CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
スクリーン ツーリング スモーク 4025066134786 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066134786MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066134786「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-12厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅335mmx長さ400mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:728
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合APRILIA TUONO V4R 11-12材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番728寸法(幅W×長さL)(mm)335×400
関連キーワード
Vベルト(省エネ)カテゴリ
関連カテゴリ