カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
    • Vベルト(省エネ)(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・UNION(ユニオン産業)・Optibelt・長谷川製作所・三菱重工・OSRAM Opto Semiconductors
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-355」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率は97%です。
    ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • 加湿器用イオンフィルター 三菱重工

    加湿器用イオンフィルター

    三菱重工(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(2個)
    当日出荷
    イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
    適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • LEDパノラマスタンド 長谷川製作所

    LEDパノラマスタンド

    長谷川製作所
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
    質量(kg)14電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355全光束(Lm)15900電源コード(m)VCT2×3:10機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
  • マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 5V

    三ツ星ベルト
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-5

    カネミツ
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    溝数5溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V4本掛

    カネミツ
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V2本掛

    カネミツ
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V3本掛

    カネミツ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-3

    カネミツ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    溝数3溝の形5V
関連キーワード
lo-3550a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lo-3550a