カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • Vベルト(省エネ)(2)
絞り込み
ブランド
  • バンドー化学
  • 三ツ星ベルト(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • カネミツ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • 三菱重工(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 900~1000未満(2)
材質
  • ゴム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-355」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
lo-3550a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lo-3550a