カテゴリ

  • 制御機器(1,119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 農業機械(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 測定用品(85)
  • 自動車純正部品(39)
  • メカニカル部品(38)
  • 学童・教育用品(18)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 防犯用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 照明(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v500」の検索結果

1,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
(26123)レンズ パッキン ニッサン(26123)レンズ パッキンニッサン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1270mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1270mm ポリウレタン SKOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1270mm●内径長さ:500mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3120アズワン品番65-7986-63
(65120)メイン シルASSY LH トヨタ(65120)メイン シルASSY LHトヨタ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
(88712)サクション ホース トヨタ(88712)サクション ホーストヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ(65100)リヤボデー フロアASSYトヨタ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
(65110)メイン シルASSY RH トヨタ(65110)メイン シルASSY RHトヨタ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
(60550)ボデーASSY RR トヨタ(60550)ボデーASSY RRトヨタ
1,098,000税込1,207,800
1個
3日以内出荷
(65400)リヤボデー ガードASSY トヨタ(65400)リヤボデー ガードASSYトヨタ
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
(66241)ラバー バッフル トヨタ(66241)ラバー バッフルトヨタ
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(13023)スポロケット プレート ニッサン(13023)スポロケット プレートニッサン
389税込428
1個
5日以内出荷
(60520)ボデーASSY RR トヨタ(60520)ボデーASSY RRトヨタ
869,800税込956,780
1個
3日以内出荷
(60530)リヤボデー フロアASSY トヨタ(60530)リヤボデー フロアASSYトヨタ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
(82115)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ(82115)エンジンルームメイン ワイヤトヨタ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ H トヨタ(88716)クーラリフリザラントリキッド パイプ Hトヨタ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラケット,ライセンス プレート ニッサンブラケット,ライセンス プレートニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(25063)マスク,メーター ニッサン(25063)マスク,メーターニッサン
349税込384
1個
4日以内出荷
(16613)カラー ニッサン(16613)カラーニッサン
4,998税込5,498
1袋(10個)
5日以内出荷
(71411)バルクヘッド,フロント ホンダ(71411)バルクヘッド,フロントホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(36403)ワイヤー ニッサン(36403)ワイヤーニッサン
499税込549
1個
5日以内出荷
(13073)スペーサー、チエイン ニッサン(13073)スペーサー、チエインニッサン
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
(74973)プレート,カーペツト リア LH ニッサン(74973)プレート,カーペツト リア LHニッサン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
...